Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Colle pour carrelage CERAfix® 402-2 C2 TE Flex

Colle pour carrelage CERAfix 402 C2 TE Flex
CERAFIX

Art. N° 5875200402

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Mortiers à lit fin et à lit moyen flexibles à durcissement hydraulique conformes à la norme EN 12004 C2 TE

Flexible


Fiable même sur les surfaces soumises à des mouvements d'amplitude



Pour des applications multiples


  • Pour mortiers à lit fin et à lit moyen

  • Peut être utilisé sur toutes les surfaces courantes

  • Convient à tous les revêtements en céramique


Excellente stabilité et haut niveau d'adhérence initiale


  • Les carreaux positionnés adhèrent à la surface immédiatement mais peuvent toujours être déplacés

  • Fixation sécurisée des carreaux lourds et de grande dimension


Résiste aux variations dégel/gel


  • Pour utilisation en intérieur et en extérieur

  • Peut être utilisée dans les pièces humides et les piscines exposées à des contraintes élevées


  • Emissions très faibles - certifié EC1 Plus

  • Résiste au vieillissement

  • Compatible avec les systèmes de chauffage au sol
Homologation

Testée selon les normes EN 12004:2007+A1:2012 C2 TE


  • Comportement au feu : A1/A1fl

  • Résistance à la traction de la colle après stockage au sec : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit humide : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit chaud : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après des cycles de gel/dégel : ≥ 1 N/mm²
Indication

Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.

Testée selon les normes EN 12004:2007+A1:2012 C2 TE


  • Comportement au feu : A1/A1fl

  • Résistance à la traction de la colle après stockage au sec : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit humide : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après stockage dans un endroit chaud : ≥ 1 N/mm²

  • Résistance à la traction de la colle après des cycles de gel/dégel : ≥ 1 N/mm²

Ces données sont des recommandations basées des tests que nous avons réalisés et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Colle pour carrelage contenant des polymères permettant de poser des lits fins et moyens destinés aux revêtements en céramique, comme le grès, les poteries, les carreaux en poterie fine, le mâchefer, les carreaux en brique, les mosaïques en céramique, ainsi que les carreaux fendus, les briques en quartiers fendues et les dalles en béton pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Cette colle pour carrelage permet de poser du carrelage de manière sécurisée sur toutes les surfaces conformément à la norme DIN 18157, Partie 1, ainsi que sur les chapes chaudes et les systèmes de chauffage au sol.

Poids net

25 kg

Type de récipient

Sac papier

Base chimique

Ciment

Classe du matériau de construction

A1, fl/A1 - Ininflammable

Couleur

Gris

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 25 °C

Temps de traitement

20 min

Conditions d'application

0 - sans objet

Temps d'ouverture min./max. /conditions

20-20 min / à 20°C

Résistant au passage après max.

12 h

Condition d'accessibilité

à 20°C et 50% d'humidité relative

Injection possible après

12 h

Condition d'injection

à 20°C et 50% d'humidité relative

Capacité de charge totale/conditions

7 d / à 20°C et 50% d'humidité relative

Longévité

Faiblement polluant

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Primaire à dispersion pour carrelage CERAfix® 101

CERAFIX 101-10LTR

CERAFIX
Primaire à dispersion universel prêt à l'emploi et sans solvant, pour utilisation en intérieur et en extérieur
x 1 pcs
Mortier pour joint CERAfix® 505 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-WHITE-5KG

CERAFIX
Pour les revêtements de sol et les revêtements muraux en pierre naturelle et en céramique de 2 à 25 mm
x 1 pcs
Mortier pour joint CERAfix® 505 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-ANTHRACITE-5KG

CERAFIX
Pour les revêtements de sol et les revêtements muraux en pierre naturelle et en céramique de 2 à 25 mm
x 1 pcs