Colle plastique REPLAST® Easy Transparent
Colle plastique transp. REPLASTeasy
2K-COLLE SUPERFAST
REPLAST





Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Colle compatible avec pratiquement tous les types de plastique
- Facilité de manipulation des divers types de colles
- Peut être utilisée pour les réparations et le collage rapides
Mélangeur positif spécial
- Mélange optimal avec des volumes minimaux
- Peu de gaspillage de colle
Résistance exceptionnelle aux produits chimiques
Sans solvant
Incompatible avec le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE (polytétrafluoréthylène). Dans certains cas, des problèmes d'adhérence peuvent survenir en raison des revêtements et agents anti-adhésifs utilisés au cours du processus de production du plastique. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible, au besoin.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit gratuitement des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits.
Pour le collage simple de pièces en plastique et les réparations de boîtiers de lampe, par exemple.
Le matériau support doit pouvoir porter des charges et être propre, sec et exempt de poussière et de graisse. Les colles altérées ou les résidus de colle doivent également être éliminés. Respecter les instructions de traitement. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Contenu | 50 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Base chimique | Polyuréthane bi-composant |
Temps de traitement | 3 min |
Couleur | Transparent |
Densité | 1.24 g/cm³ |
Température de mise en œuvre min./max | 15 jusqu'à 25 °C |
Résistance thermique min./max. | -35 jusqu'à +90 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / à 23°C et 50% d'humidité relative, pas de rayonnement solaire direct |
Résistance combinée à la traction et au cisaillement min. | 4 N/mm² |
Dureté Shore D | 30 |
Matériaux à coller | Polycarbonate (Plastique), PMMA (Verre acrylique, plexiglas) (Plastique) |
Propriétés de la colle | Collage élastique, Fixation rapide |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!