Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Colle mousse PUR D4

Colle pour mousse PUR D4

Art. N° 0892100174

EAN 4053479497327

Prix affichés aux clients après connexion
Colle mousse PUR D4

Art. N° 0892100174

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 12 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Mousse polyuréthane monocomposant spéciale, absorbant l'humidité, en aérosol sous pression pour le secteur du bois et de la construction.
  • Qualité de collage élevée

  • Traitement rapide

  • Résistance à l'eau, conformément à la norme DIN EN 204, qualité D4

  • Peut être peint
Indication

Les surfaces lisses telles que les métaux et le PVC doivent être meulées. Pour garantir la fonctionnalité, un flacon de mousse (même vide) doit être fixé au pistolet à mousse/colle pendant le stockage.


Le collage doit être protégé des intempéries directes (par exemple, par un auvent)

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le collage structural d'escaliers et pour la production de portes et fenêtres. Collage de panneaux MDF, du métal, du bois, du caoutchouc, du polystyrène, du plastique, du béton, du carrelage, des briques, du béton cellulaire.

Mode d'emploi

Le substrat doit être propre, sec et exempt de graisse et d'huile. Agiter le flacon environ 20 fois avant utilisation pour obtenir le mélange adéquat. Visser d'abord le flacon à la tête du pistolet, puis décharger la mousse. Une fois libérée, la mousse travaille jusqu'à l'obtention d'une fine couche de colle. Les pièces à coller peuvent alors être apposées. L'humidité accélère le processus de durcissement.

Poids net

744 g

Type de récipient

Aérosol

Base chimique

Polyuréthane modifié

Densité

1,02 g/cm³

Couleur

Blanc crème

Teneur en solides min.

95 %

Température filmogène min.

5 °C

Viscosité

8000 mPas

Conditions de viscosité

Brookfield

Groupe de contraintes

D4

Humidité du bois min./max.

12-16 %

Temps de traitement

8 min

Conditions pour temps d'ouverture

à 23°C et 50% d'humidité

Pression de pressage min.

0,6 N/mm²

Résistance thermique min./max. du produit durci

-40 jusqu'à 90 °C

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 35 °C

Quantité d'application max. pour encollage de surfaces

200 g/m²

Résilient après

24 h

Durée de stockage après production

9 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage dans un endroit frais et sec

Résistance à la traction

10 N/mm²

Température de stockage min./max.

15 jusqu'à 25 °C

Classe du matériau de construction

B2

Contenu

750 ml

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean

NETTOYANT PISTOLET MOUSSE MONT.500ML

Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Robuste
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.