Colle instantanée Klebfix, bimatière
Colle structurale cyanoacrylate 2C

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Usage universel
- Excellente adhérence sur diverses surfaces
- Collage de PMMA pratiquement transparent
- Haute capacité de rebouchage pour une rétraction minimale
- Forte adhérence initiale
- Usinable
Pouvoir adhésif très élevé
Capacité de charge jusqu'à 75 kg/cm² après le durcissement
Consistance similaire à du gel
Peut également être utilisée sur les surfaces verticales et en hauteur
Facile à utiliser
- Livrée dans une seringue pratique - aucun pistolet requis
- Embout de mélange fin pour une application précise
Résistante aux hydrocarbures et au diesel
Sans solvants ni silicone
Ne convient pas pour les environnements avec de l'oxygène pur ou riches en oxygène. Elle ne doit pas être utilisée sur les supports fortement chlorés ou hautement oxydants.





Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Idéale pour le collage de parties avec des interstices différents ou inconnus (jusqu'à 6 mm) ou pour les applications nécessitant le durcissement complet de l'excès de colle. La haute capacité de rebouchage et l'adhérence initiale élevée sur la plupart des surfaces rendent ce produit idéal pour les réparations. La consistance similaire à du gel empêche l'écoulement, même sur des surfaces verticales.
- La surface doit être sèche et exempte de poussière et de graisse.
- Insérer la tige-poussoir puis dévisser le capuchon et visser un mélangeur. Les premiers 1 à 2 cm de colle mélangée ne doivent pas être utilisés.
- Ensuite, appliquer immédiatement l'adhésif sur l'une des deux pièces et coller dans la minute qui suit. Après avoir assemblé les deux supports, il est possible de les repositionner pendant 15 à 30 secondes (selon le matériau). Le collage doit être pressé/fixé en position de façon uniforme. Le temps de fixation équivaut au temps nécessaire à la colle pour fixer un poids de 3 kg pendant 10 secondes sur une surface adhésive de 250 mm². Le temps de fixation dépend du support (voir le tableau sur la fiche de données techniques).
- Après environ 5 minutes, la résistance initiale est correcte. Après 10 minutes, la résistance est bonne. Après 24 heures, la force finale est atteinte. Cependant, le temps de durcissement dépend de la température.
- Pour continuer à utiliser le mélangeur, réutiliser la colle dans les 2 minutes qui suivent ou faire couler quelques gouttes de la buse de mélange afin que le matériau durci ne la bouche pas. Si le travail est interrompu pendant plus de 2 minutes, la buse de mélange doit être remplacée.
- Une fois le travail terminé, retirer le mélangeur et revisser le capuchon d'étanchéité.
Base chimique | Cyanoacrylate |
Couleur | Transparent |
Densité | 1.21 g/cm³ |
Temps de durcissement min./max. / conditions | 5-6 min / en fonction du joint de collage |
Résistance à la traction min./max. /conditions | 4-7 N/mm² / conforme à la norme ASTM D-412 |
Résistance à la traction min./max. | 4-7 N/mm² |
Résistance combinée à la traction et au cisaillement min. | 2 N/mm² |
Taille d'écartement de collage max. | 6 mm |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à +80 °C |
Température de mise en œuvre min./max | -15 jusqu'à 35 °C |
Sans silicone | Oui |
Sans solvant | Oui |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / stockage dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel |
Contenu | 12 ml |
Poids net | 10 g |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!