Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Colle à bois D3

Colle à bois D3
COLLE A BOIS D3 500 G

Art. N° 089210016

EAN 4050641094667

Prix affichés aux clients après connexion
Colle à bois D3

Art. N° 089210016
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
Pour les travaux particulièrement exigeants de collage du bois dans les applications en intérieur et en extérieur

Niveau élevé de résistance à l'eau et à la chaleur



Conception de distribution simple


Visser le robinet à colle pour verser le contenu du conteneur proprement et facilement dans la bouteille ou l'encolleuse.



Translucide après durcissement


Joints de colle invisibles. Les joints collés durcis sont viscoplastiques.

Indication

En raison de la composition différente des substances contenues dans le bois, dans certains cas, une décoloration imprévisible peut se produire, p. ex. dans le hêtre et le cerisier. De plus, le fer associé à l'acide tannique présent dans le bois peut provoquer des changements de couleur avec le chêne. Le temps de traitement et le temps de prise sont fortement influencés par les conditions de travail (p. ex. la température). Pour les applications extérieures, la section collée doit être protégée contre les intempéries et dotée d'une protection de surface adéquate (protection permanente contre la pénétration d'humidité). Il faut veiller à ce que la colle ne soit pas exposée à la lumière directe du soleil à l'extérieur en raison de ses propriétés thermoplastiques. Les colles non thermoplastiques et la colle PUR dans un système de dosage (0892100180) conviennent pour des applications directement exposées à la lumière du soleil. Le ramollissement de la colle et le rétrécissement du bois peuvent entraîner des ouvertures de joints. La viscosité des colles D3 monocomposant augmente pendant la période de stockage. Cependant, les paramètres de traitement ne changent pas en conséquence. Agiter sans ajouter d'eau pour reliquéfier. Ne pas ajouter d'eau à la colle ! Eliminer les résidus de colle qui débordent au niveau du joint, car cela peut causer des taches rouges en raison de la réaction avec l'oxygène.


Conforme aux exigences de faible niveau d'inflammabilité, de densité de fumée et de toxicité (conformément au code FTP de l'IMO Parties 2 et 5). Les exigences en matière de faible niveau d'inflammabilité, de densité de fumée et de toxicité (conformément au code FTP de l'IMO Parties 2 et 5) ne peuvent être garanties que si la colle à bois D3 est utilisée sans additif durcisseur et/ou si une quantité d'application de 150 g/m² n'est pas dépassée.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'assemblage structurel, le collage de surfaces, de panneaux et de blocs de bois tendre, de bois dur et de bois exotiques. Par exemple pour les portes intérieures et les escaliers intérieurs, les meubles de salon. Stratification thermique de films de finition décoratifs, pour le collage de surface de HPL/CPL et le revêtement de bords fixes avec placages et bandes de bois massif.

Mode d'emploi

Appliquer une couche fine et uniforme de colle à bois D3 sur un côté avec une encolleuse, une spatule, un pinceau ou une machine d'application. Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.

Couleur

Blanc

Base chimique

Dispersion de polyacétate de vinyle

Type de récipient

Bouteille

Poids net

0,5 kg

Densité/conditions

1,08 g/cm³ / à 20°C

Couleur après cuisson

Transparent

pH

3

Teneur en solides min.

50 %

Température filmogène min.

6 °C

Temps d'ouverture min./max. /conditions

8-10 min / à 20°C et 150g/m²

Résistance thermique max. du produit durci

80 °C

Température ambiante, température de matériau et température de colle min.

18 °C

Humidité relative de l'air min./max.

60-70 %

Pression de pressage min./max.

0,1-0,8 N/mm²

Humidité du bois min./max.

8-10 %

Humidité du bois min./max. à l'extérieur

11-15 %

Quantité d'application min./max. pour collage d'assemblage

120-180 g/m²

Quantité d'application min./max. pr encollage de surfaces

100-160 g/m²

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec

Temps de pression minimum*
Pour le collage lors de l'assemblage à 20 °C 6 à 12 min.
Pour le collage de panneaux et de blocs à 20 °C à partir de 20 min.
Pour l'encollage des surfaces à 20 °C 30 à 40 min.
à 50°C 5 à 8 min.
à 80°C 1 à 5 min.
pour l'encollage des placages** à 20 °C 20 - 30 min.
à 50°C 5 à 10 min.
à 80°C 1 à 3 min.
* Les temps de pression minimum correspondent aux conditions d'application spécifiées ci-dessus. Les écarts par rapport aux conditions d'application peuvent diminuer ou augmenter le temps de pression.
** En raison de la faible valeur du pH, la décoloration du placage ne peut être exclue.
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Spatule à colle en ABS

SPATULE À ENCOLLER

Pour appliquer les colles d'assemblage et de surface courantes sur tous les types de bois
x 3 pcs
Distributeur de colle Pour lapplication de colle

ENCOLLEUR DE DOSAGE

x 1 pcs
Distributeur de colle pour lapplication de colle

ÉCONOMISEUR DE COLLE
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.