Colle à bois D2 conforme au groupe de contraintes D2 selon la norme DIN EN 204
Colle à bois, D2
COLLE A BOIS D2-12 KG
Art. N° 0892100
EAN 4045989333035
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Usage universel
Colle à bois D2 prête à l'emploi. Pour la construction de portes intérieures et d'escaliers, et les opérations d'assemblage, de collage en surface, de collage de panneaux et de collage de blocs.
Facile à verser
La colle peut être versée proprement et facilement dans la bouteille ou l'encolleuse en attachant le robinet au seau de colle.
Qualité de collage élevée
Bonne adhérence. Les joints collés durcis sont viscoplastiques.
Transparente après durcissement
Joints de colle invisibles
En conjonction avec l'acide tannique du bois, le contact avec le métal brut peut entraîner une décoloration bleue, notamment avec le chêne, et une décoloration rouge avec le hêtre. A une température de pression supérieure à +50 °C, une décoloration brune peut se produire sur les bois tendres. Les projections de colle fraîches peuvent être éliminées avec de l'eau. Les résidus de colle durcis peuvent être ramollis avec du diluant ou de l'acétone puis éliminés par frottement. Bien agiter le contenu avant application et toujours fermer le conteneur hermétiquement après utilisation. Le temps d'ouverture et le temps de prise dépendent majoritairement des conditions d'utilisation telles que les températures, le taux d'humidité et le degré d'absorption des matériaux, les quantités d'application et les tensions dans le matériau. Protéger le produit contre le gel.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Colle à bois D2 d'application universelle prête à l'emploi Pour la construction de portes intérieures, escaliers intérieurs et assemblage, collage de surfaces, de panneaux et de blocs, revêtement de bord fixe avec placages et bandes de bois massif, bois tendre, bois dur et bois exotiques (après essais préalables) et panneaux en bois aggloméré. Zones intérieures avec brève exposition occasionnelle à l'eau, aux eaux usées ou à la condensation.
Appliquer une couche fine et uniforme de colle à bois D2 sur un côté avec une encolleuse, une spatule, un pinceau ou un outil de mise en œuvre. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Couleur | Blanc |
Base chimique | Dispersion de polyacétate de vinyle |
Type de récipient | Seau |
Poids net | 12 kg |
pH | 5 |
Teneur en solides min. | 50 % |
Température filmogène min. | 6 °C |
Temps d'ouverture min./max. /conditions | 6-7 min / à 20°C et 150g/m² |
Résistance thermique max. du produit durci | 80 °C |
Température ambiante, température de matériau et température de colle min. | 18 °C |
Humidité relative de l'air min./max. | 60-70 % |
Pression de pressage min./max. | 0,1-0,8 N/mm² |
Humidité du bois min./max. | 8-10 % |
Quantité d'application min./max. pour collage d'assemblage | 120-180 g/m² |
Quantité d'application min./max. pr encollage de surfaces | 100-160 g/m² |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec |
| Temps de pression minimum* | ||
| Pour travaux d'encollage | A 20°C | 8 à 15 min. |
| Pour le collage de panneaux et de blocs | A 20°C | A partir de 20 minutes |
| Pour l'encollage des surfaces | A 20°C | 30 à 40 min. |
| A 50°C | 5 à 10 min. | |
| A 80°C | 1 à 8 min. | |
| Pour l'encollage des placages | A 20°C | 15 à 20 min. |
| A 50°C | 5 à 10 min. | |
| A 80°C | 1 à 5 min. | |
| * Les temps de pression minimum correspondent aux conditions d'application spécifiées ci-dessus. Les écarts dans les conditions d'ouverture peuvent diminuer ou augmenter le temps de pression. | ||
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!