Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Colle à base de résine époxy à action rapide ESK-50

Colle base résine époxy à action rapide ESK-50
COLLE EPOXY ESK 50 50ML

Art. N° 08934801
EAN 4052713957016
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Colle bi-composants sans solvant

Séchage rapide


La réaction rapide entre les deux composants permet une adhérence et une application rapides.



Vaste domaine d'applications


Pour coller les métaux, certains plastiques, le verre, la céramique, etc., entre eux et les uns aux autres.



Résistance à la traction élevée


La résistance à la traction par cisaillement est conservée, même en cas de forte chaleur.



Résistance exceptionnelle aux produits chimiques


  • Résistance à de nombreux liquides (eau, essence, huile, etc.)

  • Résistance au vieillissement et aux substances


Peut être poncée après durcissement total



Niveau de transparence élevé



Sans silicone ni solvant

Indication

Possibilité de décoloration due aux rayons UV.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

Fiche de sécurité 2

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adaptée au collage de divers matériaux ayant une haute résistance à la traction et aux chocs ainsi qu'une excellente résistance à l'écaillage et aux chocs. Comme la colle est transparente, elle est idéale pour les collages sophistiqués sur le plan visuel et pour un large domaine d'applications comme l'assemblage de tôles en acier inoxydable, la réparation de composants cassés en plastique et en métal, la fabrication de cartes de circuit imprimé, etc.


Convient pour l'acier, l'acier zingué, l'aluminium, le cuivre, le laiton, les métaux revêtus ou zingués, le plastique renforcé de fibre de verre, l'ABS, le PVC dur, le SMC, le verre, la céramique, le béton, le plastique renforcé de fibre/SMC, le bois, le polyuréthane, etc.

Base chimique

Résine époxyde

Couleur

Clair, Jaune clair

Densité

1.13 g/cm³

Conditions de densité

à 23°C, 50% d'humidité relative

Odeur/parfum

Caractéristique

Temps de traitement min.

4 min

Temps d'ouverture min.

3 min

Conditions pour temps d'ouverture

à 23°C

Résistance finale min.

48 h

Température de traitement

23 °C

Résistance thermique min./max.

-60 jusqu'à +100 °C

Conditions de durée de stockage après production

36 Mois / à 50°C max., à l'abri de la lumière du soleil, 10°C à 30°C

Poids net

56 g

Poids du produit (par pièce)

45.667 g

Contenu

50 ml

Type de récipient

Cartouche double

Viscosité

11000 mPas

Résistance combinée à la traction et au cisaillement min.

20 N/mm²

Conditions de résistance combinée à la traction et au cisaillement

à 23°C

Sans solvant

Oui

Colle à base de résine époxy à action rapide ESK-50 comprenant:
2 x
Buse de mélange statique pour colles bicomposant

EMBOUT MELANGEUR ESK50/FLM50

Description: Pour colle méthacrylate de méthyle MAK-38 et colle plastique spécial en récipients de 50 ml
Quantité: 2 x
Buse de mélange statique pour colles bicomposant
2 x
Buse de mélange statique pour colles bicomposant

STATMIXTUB-ADH-ESK50/FLM50-(BAG 12 PCS)

Description: Pour colle méthacrylate de méthyle MAK-38 et colle plastique spécial en récipients de 50 ml
Quantité: 2 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Buse de mélange statique pour colles bicomposant

EMBOUT MELANGEUR ESK50/FLM50

Pour colle méthacrylate de méthyle MAK-38 et colle plastique spécial en récipients de 50 ml
x 3 pcs
Pistolet à double cartouche

DUALCARTGUN-MINI2

Pour colles en cartouches doubles de 38 ml et 50 ml (avec adaptateur de mélange 1:1 et 1:10).
x 1 pcs
Pistolet à double cartouche Pour les cartouches doubles de 50 ml

PISTOLET MANUEL PR 50ML

Rapport de mélange de 1:1
x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant universel type 60

SABESTO NETTOYANT ALU TYPE 60 1L

Nettoyant universel non corrosif pour différents plastiques et surfaces métalliques et revêtues de peinture par poudrage.
Nettoyant à lisopropanol IPA

NETTOYANT IPA

Usage universel
Chiffon de nettoyage Tex-Rein

CHIFFON DE NETTOY.TEX-REIN 27X38CM-150ST

Chiffon de nettoyage extra-fin pour les zones sensibles à la poussière et aux peluches