Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Colle à base de caoutchouc pour profilés

Colle à base de caoutchouc pour profilés

Art. N° 0890100014

EAN 4056807914671

Prix affichés aux clients après connexion
Colle à base de caoutchouc pour profilés

Art. N° 0890100014
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
Colle de contact pour une utilisation universelle

Excellentes propriétés d'adhérence sur une large gamme de substrats


  • Haute adhérence initiale

  • Séchage rapide


Facile à utiliser


  • Prête à l'emploi

  • Boîte pratique avec pinceau

  • Facile à étaler


Résiste aux effets de l'eau (y compris l'eau de mer), de l'essence, des acides dilués et des solutions alcalines



Résistance au vieillissement



Transparence au séchage



Sans silicone

Indication

Protège de l'exposition à la lumière directe du soleil et à la chaleur. La colle pour profilés à base de caoutchouc doit être conservée au frais et au sec et stockée à des températures entre +15 °C et +25 °C

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Les applications habituelles sont les caoutchoucs des portes et des fenêtres, les joints, les tapis isolants et les revêtements dans les voitures, les caravanes et les bateaux, ainsi que les bases de collage et les plaques en mousse polyuréthane. Ne convient pas pour la pose de moquette !



Adaptée pour le collage de profilés en caoutchouc, caoutchouc plein, caoutchouc cellulaire, caoutchouc naturel, cuir, lin, feutre, mousse souple, PVC rigide, caoutchouc butyle, divers plastiques sur les métaux (non traités, apprêtés, peints), le bois, le fibrociment, les plaquages, le liège, le carton et le papier.

Mode d'emploi

Noter la température de traitement


  • La colle fraîche doit être tempérée (au moins 3 jours entre +25 °C et +35 °C) et mélangée.

  • Les colles et les surfaces à coller ne doivent pas être traitées en dessous de +18 °C


Les surfaces des pièces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussières et de graisse


Les surfaces telles que le cuir ou le caoutchouc doivent être soigneusement poncées.



  • Bien mélanger avant utilisation, puis appliquer uniformément et en couche fine à l'ensemble des surfaces à coller à l'aide d'un pinceau.

Appliquer plus de colle sur les surfaces absorbantes (par ex. le feutre)


  • Dès que les surfaces sont sèches, mais encore légèrement collante au toucher (tester avec les doigts), les pièces doivent être assemblées en les pressant brièvement et fermement l'une sur l'autre.

  • Une fois le temps de séchage passé, les composants assemblés et la colle peuvent être chauffés jusqu'à +50 °C et puis pressés ensemble.

  • La force de pressage dépend de la dureté du matériau. La durée de pression est généralement de 8 à 15 secondes.


Temps de durcissement : environ 48 heures à température ambiante

Base chimique

Polychloroprène

Couleur

Ambre

Densité

0,83 g/cm³

Température de mise en œuvre min./max

18 jusqu'à 35 °C

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à +80 °C

Sans solvant

Non

Sans silicone

Oui

Contenu

250 ml

Poids net

207 g

Durée de stockage après production

24 Mois

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.