Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Colle STAMCOLL N55

Colle STAMCOLL N55

Art. N° 0893700132

EAN 4053479082400

Prix affichés aux clients après connexion
Colle STAMCOLL N55

Art. N° 0893700132
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
Colle pour le collage de joints chevauchants Stamisol et le raccordement aux toits et façades.
Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Un essai préliminaire est nécessaire !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

A utiliser avec Stamisol ECO, DW, PACK 500, FI, FA, Effect, Color

Base chimique

Caoutchouc nitrile

Couleur

Transparent

Vitesse de polymérisation

0 m/s

Temps de durcissement min.

3 d

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 80 °C

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / dans l'emballage d'origine fermé, pas en-dessous de 5°C

Contenu

5 L

Résistance à

Plastifiant, Huile, Essence, Acides et soudes dilués

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Flacon dapplication STAMCOLL N55

APPLBTL-STAMCOLL-N55-EMPTY-750ML

Pour l'application simple et efficace de colles Stamcoll