Colle STAMCOLL N55
Colle STAMCOLL N55
Art. N° 0893700131
EAN 4053479082394
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Un essai préliminaire est nécessaire !
Fiches de données de sécurité(X)
A utiliser avec Stamisol ECO, DW, PACK 500, FI, FA, Effect, Color
Base chimique | Caoutchouc nitrile |
Couleur | Transparent |
Vitesse de polymérisation | 0 m/s |
Temps de durcissement min. | 3 d |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 80 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / dans l'emballage d'origine fermé, pas en-dessous de 5°C |
Contenu | 1,9 L |
Résistance à | Plastifiant, Huile, Essence, Acides et soudes dilués |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!