Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Colle STAMCOLL AS

Colle, STAMCOLL AS

Art. N° 0893700130

EAN 4053479082516

Prix affichés aux clients après connexion
Colle STAMCOLL AS

Art. N° 0893700130
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
Colle et produit d'étanchéité pour le collage de joints chevauchants Stamisol et le raccordement aux toits et façades.
Indication

Ces informations sont de simples recommandations basées sur notre expérience. Un essai préliminaire est nécessaire !

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

A utiliser avec Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA/FI. Portée d'environ 6 à 8 mètres courants avec un cordon de 6 mm par cartouche.


Base chimique

Polymère hybride MS

Couleur

Noir

Densité/conditions

1,38 g/cm³ / à 23°C, 50% d'humidité relative

Vitesse de polymérisation

2 mm/d

Temps de durcissement min.

0 s

Conditions de polymérisation

23°C et 50% d'humidité relative

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à +90 °C

Conditions de durée de stockage après production

9 Mois / à 23°C et 50% d'humidité relative

Contenu

310 ml