Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Colle PUR pour bois et pierre

Colle PUR pour bois et pierre

Art. N° 0892100184

EAN 4099617005948

Prix affichés aux clients après connexion
Colle PUR pour bois et pierre

Art. N° 0892100184
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
Colle PU hautes performances pour le collage du bois et pour le collage de diverses briques composées de surfaces de collage planes. Convient aux constructions murales basses non structurelles (murs non-porteurs), par exemple séparations, cloisons sèches, etc.
  • Qualité D4 testée conformément à la norme DIN EN 204

  • Convient pour la maçonnerie, le collage des briques en béton cellulaire jusqu'à une hauteur de bâtiment de 10 mètres

  • Emicode EC1Plus

  • Résiste à l'eau, à l'eau salée, aux acides dilués et aux bases.

  • Application simple, rapide et propre

  • Très bonne adhérence et haut pouvoir adhésif sur de nombreuses surfaces de construction classiques
Indication

Avant tout collage, le bois doit être séché et traité contre l'humidité ambiante de son futur environnement. Couper tous les résidus de colle qui dépassent après le durcissement. Retirer immédiatement toute projection accidentelle à l'aide du nettoyant spécial PURlogic Clean art. n° 0892160. La colle durcie peut uniquement être éliminée mécaniquement. Après utilisation, bien nettoyer le pistolet avec du nettoyant pour appareil de pulvérisation pour mousse PU PURlogic réf. 0892160.

Domaine d'application

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Colle PU hautes performances pour le collage du bois et pour le collage de diverses briques avec des surfaces de collage plates. Convient aux constructions murales basses non structurelles, par exemple séparations, cloisons sèches.

Mode d'emploi

Les surfaces de collage doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, d'huile, de graisse, et de toute substance pouvant nuire à la bonne adhérence de la colle. Optimalement sur surfaces planes. Agiter l'aérosol au moins 20 fois avant chaque utilisation. Retirer le cache de sécurité et visser le bidon à l'envers sur le pistolet (réf. 0891152600). La quantité distribuée est contrôlée en actionnant la gâchette et la vis doseuse sur le pistolet. La colle extrudée forme une fine couche adhésive qui comble les espaces après quelques secondes. Une fois la colle appliquée, le collage peut avoir lieu. La température optimale de l'emballage est de 20 °C.

Contenu

750 ml

Base chimique

Polyuréthane modifié

Couleur

Beige

Densité/conditions

1,02 g/cm³ / à 23°C, 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min./max

-5 jusqu'à +35 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à +90 °C

Résistance à la traction min.

10 N/mm²

Conditions de résistance à la traction

conformément à la norme DIN EN ISO 527-1

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / stockage dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel

Sans silicone

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet manuel PURlogic® PremiumPress monocomposant

PISTOLET PURLOGIC PREMIUMPRESS

Canon à mousse de haute qualité et ergonomique, pour l'application de mousses PU 1C
x 1 pcs
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean

NETTOYANT PISTOLET MOUSSE MONT.500ML

Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.