Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Colle FSK

Colle FSK pour pièces en PVC
COLLE FSK P/PVC-ABS TUBE 200 G

Art. N° 089210009

EAN 4045989904914

Prix affichés aux clients après connexion
Colle FSK

Art. N° 089210009
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
Pour le collage à froid de PVC dans la construction de fenêtres PVC, le sanitaire, la construction de stands de salon et la construction de panneaux.

Facile à utiliser


Thixotrope : ne coule pas sur les supports verticaux.



Pour une utilisation à l'intérieur et en extérieur


  • Garantit un collage résistant aux intempéries

  • Résistance efficace aux UV et aux intempéries


Temps de séchage court


Rapidement prêt pour les travaux suivants.



Excellente résistance aux substances


  • Résistance à l'eau, à l'huile, à l'essence et à l'alcool

  • Résistance à court terme aux solutions acides et alcalines diluées


Sans silicone

Indication
  • Lors du collage des profils supplémentaires sur les surfaces décoratives en bois, il faut s'assurer que ces profils reposent à plat sur le profil de fenêtre ; éviter aussi de mettre de la colle sur les zones à ne pas encoller. Les profilés supplémentaires collés de cette manière ne doivent pas être exposés à des charges thermiques/rayons solaires (≥ +25 °C) pendant une période de 1 semaine. Le non-respect de ces conditions peut entraîner la formation de bulles dans la couche acrylique.

  • Ne pas utiliser avec les tuyaux sous pression.

  • La colle ne peut être traitée qu'avec les nettoyants de type 10 et de type 20 appropriés.

  • La colle FSK ne peut combler, de façon permanente, que des interstices mesurant ≤ 0,1 mm avec un raccord à friction.

  • Il convient d'utiliser la bonne quantité de colle en fonction de l'épaisseur du matériau. La colle peut "fuir" ou former des points de rupture prédéterminés.

  • L'assemblage peut être soumis à charge après 16 heures, selon la situation. Un durcissement complet peut prendre jusqu'à 8 semaines.
Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le collage à froid de PVC dans la construction de fenêtres PVC et dans le domaine sanitaire, pour le collage de tous profils PVC, de filets angulaires et de bandes de protection, etc. Collage à froid des tubes en PVC (sauf tubes sous pression). Fabrication de stands de salons et d'enseignes : Adhérence structurelle de panneaux en mousse rigide en PVC dur.

Mode d'emploi

Nettoyer les surfaces PVC à coller avec du nettoyant, type 10. Appliquer la colle sur l'un des côtés uniquement et joindre les pièces immédiatement (dans les 30 à 60 s). Maintenir/appuyer sur les pièces jusqu'à ce que la résistance fonctionnelle soit atteinte. Lors du collage de profils supplémentaires sur des surfaces laminées par film, vérifier qu'ils reposent bien à plat sur le profil de la fenêtre et qu'aucune colle ne s'échappe.


Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.

Poids net

200 g

Base chimique

Polymère de chlorure de vinyle

Couleur

Transparent

Odeur/parfum

Caractéristique

Densité/conditions

0,99 g/cm³ / à 20°C, 50% d'humidité relative

Viscosité

4000 mPas

Conditions de viscosité

à 23°C

Temps de durcissement/conditions

24 h/ à 20°C

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 35 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à +130 °C

Point d'éclair min.

-14 °C

Résistance fonctionnelle min./max.

2-4 min

Résistance fonctionnelle max.

4 min

Sec au toucher min.

4 min

Quantité appliquée par mètre courant/conditions

8 g/m / pour une barrette de 20mm de large

Quantité d'application max. pour encollage de surfaces

400 g/m²

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / de 15°C à 25°C

Résistance aux UV

Oui

Sans solvant

Non

Sans silicone

Oui

Résistance à

Alcools, Essence, Huile, Eau

Contenu

204,08 ml

Résistance à court-terme à

Acides dilués, Alcalins dilués

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant pour plastique type 10

NETTOYANT TYPE 10 P/PVC-ABS 1000 ML

Nettoyant légèrement agressif pour profilés en PVC rigide blanc dans la fabrication de fenêtres en plastique
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 1
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.