Coin de levage et de dépose
Levier de raccord 165 mm
LEVIER DE DECLIPSAGE 165 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient particulièrement aux raccords avec tête à collerette large comme ceux de la Mercedes-Benz Classe E
Longueur | 165 mm |
Largeur | 17 mm |
Poids du produit (par pièce) | 58.000 g |
Largeur de l'ouverture | 5.0 mm |