Coffrets de vis à tête cylindrique avec tête TX ISO 14579 1 020 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1
Coffret vis TC ISO 14579 acier zingué 1020p Sysko
ASS. VIS TC ISO 14579 ZI 1020P 1020PCS
Art. N° 5964402500
EAN 4056807283135
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Productivité d'installation accrue avec l'empreinte hexalobulaire
Lorsque les éléments sont assemblés à l'aide de fixations hexalobulaires (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes hexagonales, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :
- Usure de l'outil réduite
- L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale
- Le revêtement de surface n'est pas endommagé
- Pas de battement
- La vis se met bien en place
Les embouts hexalobulaires doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664
Ainsi, les éléments de fixation à tête hexalobulaire sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier
Fiches de données de sécurité(X)
Normes | ISO 14579 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Nombre de pièces de l'assortiment | 1020 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 6400,000 g |
VIS-TC-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X12
VIS-TC-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X16
VIS-TC-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X20
VIS-TC-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X8
VIS-TC-ISO14579-8.8-TX25-(A2K)-M5X10
VIS-TC-ISO14579-8.8-TX25-(A2K)-M5X16
VIS-TC-ISO14579-8.8-TX25-(A2K)-M5X20
VIS-TC-ISO14579-8.8-TX25-(A2K)-M5X25
VIS-TC-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X16
VIS-TC-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X20
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X25
VIS-TC-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X30
VIS-TC-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X16
VIS-TC-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X20
VIS-TC-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X25
VIS-TC-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X30