Coffret vis autotaraudeuses GEFU demi-ronde acier zingué DIN 7500-1 1706 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1. comprenant:
200
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête demi-ronde plate à embase et empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TCB-DR-DIN7500-TX20-(A2K)M4X8
Description:
M4 x 8
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu passivé (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité:
200
x
200
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête demi-ronde plate à embase et empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TCB-DR-DIN7500-TX20-(A2K)M4X10
Description:
M4 x 10
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu passivé (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité:
200
x
200
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête demi-ronde plate à embase et empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TCB-DR-DIN7500-TX20-(A2K)M4X12
Description:
M4 x 12
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu passivé (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité:
200
x
200
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête demi-ronde plate à embase et empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TCB-DR-DIN7500-TX20-(A2K)M4X16
Description:
M4 x 16
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu passivé (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité:
200
x
200
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête demi-ronde plate à embase et empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TCB-DR-DIN7500-TX25-(A2K)M5X10
Description:
M5 x 10
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu passivé (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité:
200
x
200
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête demi-ronde plate à embase et empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TCB-DR-DIN7500-TX25-(A2K)M5X12
Description:
M5 x 12
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu passivé (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité:
200
x
100
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête demi-ronde plate à embase et empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TCB-DR-DIN7500-TX25-(A2K)M5X16
Description:
M5 x 16
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu passivé (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité:
100
x
100
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête demi-ronde plate à embase et empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TCB-DR-DIN7500-TX25-(A2K)M5X20
Description:
M5 x 20
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu passivé (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité:
100
x
100
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête demi-ronde plate à embase et empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TCB-DR-DIN7500-TX30-(A2K)M6X12
Description:
M6 x 12
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu passivé (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité:
100
x
100
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête demi-ronde plate à embase et empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TCB-DR-DIN7500-TX30-(A2K)M6X16
Description:
M6 x 16
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu passivé (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité:
100
x
100
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête demi-ronde plate à embase et empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TCB-DR-DIN7500-TX30-(A2K)M6X20
Description:
M6 x 20
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu passivé (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité:
100
x
1
x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)
TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20
Description:
Longueur: 26 mm; TX20
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité:
1
x
1
x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)
TX BITS 1/4 L26MM TX 25
Description:
Longueur: 26 mm; TX25
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité:
1
x
1
x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)
TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30
Description:
Longueur: 26 mm; TX30
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN
FORET MÉTAL HSS DIN 1897 TYPE RN D3,7MM
Description:
3.7 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN
DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D4,6
Description:
4.6 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN
DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D5,6
Description:
5.6 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité:
1
x
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.