Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Coffret vis autotaraudeuses GEFU TF acier zingué DIN 7500-1 2458 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1. - ASS. VIS AUTOF TF DIN 7500-1 ZI 2458PCS Coffret vis autotaraudeuses GEFU TF acier zingué DIN 7500-1 2458 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1. - ASS. VIS AUTOF TF DIN 7500-1 ZI 2458PCS
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Coffret vis autotaraudeuses GEFU TF acier zingué DIN 7500-1 2458 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1. - ASS. VIS AUTOF TF DIN 7500-1 ZI 2458PCS - 1
Coffret vis autotaraudeuses GEFU TF acier zingué DIN 7500-1 2458 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1. - ASS. VIS AUTOF TF DIN 7500-1 ZI 2458PCS - 2

Coffret vis autotaraudeuses GEFU TF acier zingué DIN 7500-1 2458 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1.

Coffret vis autoformeuses GEFU TF DIN 7500-1
ASS. VIS AUTOF TF DIN 7500-1 ZI 2458PCS

Art. N° 5964020902

EAN 4058794429992

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret vis autotaraudeuses GEFU TF acier zingué DIN 7500-1 2458 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1.

Art. N° 5964020902
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
DIN 7500-1, acier zingué (A2K), filetage Taptite 2000, empreinte hexalobulaire
  • Vis autoformeuses en acier zingué

  • Tête fraisée avec empreinte TX M3, M4, M5 et M6, avec carotteuse (recommandation) et embouts
Indication

L'adéquation de la vis GEFU à une application ou à un composant donné doit être déterminée par des essais préalables. Les valeurs de référence des diamètres de trou appropriés sont spécifiées dans la norme DIN 7500-2.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Les matériaux ductiles tels l'acier (jusqu'à 500 N/mm² environ), le zamak, l'aluminium, le cuivre, les alliages de cuivre, etc. sont adaptés au vissage direct sans copeaux.

Normes

DIN 7500-1

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Nombre de pièces de l'assortiment

2458 PCS

Poids du produit (par pièce)

5300,000 g

Coffret vis autotaraudeuses GEFU TF acier zingué DIN 7500-1 2458 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1. comprenant:
200 x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête fraisée et empreinte hexalobulaire

VIS-AUTOF-TF-DIN7500-TX10-(A2K)-M3,0X6

Description:
M3 x 6
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité: 200 x
200 x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête fraisée et empreinte hexalobulaire

VIS-AUTOF-TF-DIN7500-TX10-(A2K)-M3,0X8

Description:
M3 x 8
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité: 200 x
200 x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête fraisée et empreinte hexalobulaire

VIS-AUTOF-TF-DIN7500-TX10-(A2K)-3X10

Description:
M3 x 10
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité: 200 x
200 x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête fraisée et empreinte hexalobulaire

VIS-AUTOF-TF-DIN7500-TX20-(A2K)-M4,0X8

Description:
M4 x 8
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité: 200 x
200 x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête fraisée et empreinte hexalobulaire

VIS-AUTOF-TF-DIN7500-TX20-(A2K)-4X10

Description:
M4 x 10
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité: 200 x
200 x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête fraisée et empreinte hexalobulaire

VIS-AUTOF-TF-DIN7500-TX20-(A2K)-M4,0X12

Description:
M4 x 12
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité: 200 x
200 x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête fraisée et empreinte hexalobulaire

VIS-AUTOF-TF-DIN7500-TX20-(A2K)-M4,0X16

Description:
M4 x 16
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité: 200 x
200 x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête fraisée et empreinte hexalobulaire

VIS-AUTOF-TF-DIN7500-TX25-(A2K)-M5,0X10

Description:
M5 x 10
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité: 200 x
200 x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête fraisée et empreinte hexalobulaire

VIS-AUTOF-TF-DIN7500-TX25-(A2K)-M5,0X12

Description:
M5 x 12
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité: 200 x
200 x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête fraisée et empreinte hexalobulaire

VIS-AUTOF-TF-DIN7500-TX30-(A2K)-M5,0X16

Description:
M5 x 16
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité: 200 x
100 x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête fraisée et empreinte hexalobulaire

VIS-AUTOF-TF-DIN7500-TX25-(A2K)-M5,0X20

Description:
M5 x 20
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité: 100 x
100 x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête fraisée et empreinte hexalobulaire

VIS-AUTOF-TF-DIN7500-TX30-(A2K)-M6,0X12

Description:
M6 x 12
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité: 100 x
100 x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête fraisée et empreinte hexalobulaire

VIS-AUTOF-TF-DIN7500-TX30-(A2K)-M6,0X16

Description:
M6 x 16
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité: 100 x
100 x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête fraisée et empreinte hexalobulaire

VIS-AUTOF-TF-DIN7500-TX30-(A2K)-M6,0X20

Description:
M6 x 20
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité: 100 x
50 x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000®, tête fraisée et empreinte hexalobulaire

VIS-AUTOF-TF-DIN7500-TX30-(A2K)-M6,0X25

Description:
M6 x 25
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué, bleu (A2K) avec revêtement anti-frottement
Quantité: 50 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

BIT TX C 6,3 (1/4)

Description:
Longueur: 26 mm; TX10
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20

Description:
Longueur: 26 mm; TX20
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

TX BITS 1/4 L26MM TX 25

Description:
Longueur: 26 mm; TX25
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30

Description:
Longueur: 26 mm; TX30
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D2,8

Description:
2.8 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN

FORET MÉTAL HSS DIN 1897 TYPE RN D3,7MM

Description:
3.7 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D4,6

Description:
4.6 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D5,6

Description:
5.6 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 1 x