Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coffret vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 acier zingué 1000 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1

Coffret vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 acier zingué
ASS. VIS TDR ISO7380-2 10.9 ZI 1000PCS

Art. N° 5964006001

EAN 4056807717128

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 acier zingué 1000 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1

Art. N° 5964006001
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
Acier de résistance 10.9, zingué bleu (A2K)

Vis à tête demi-ronde aplatie et six pans mâle


  • M4 x 8-20 mm

  • M5 x 10-25 mm

  • M6 x 10-25 mm

  • M8 x 16-30 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

ISO 7380-2

Matière

Acier

Classe de résistance

10.9

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme de tête

Tête demi-ronde

Conforme à la norme RoHS

Oui

Nombre de pièces de l'assortiment

1000 PCS

Poids du produit (par pièce)

4700,000 g

Coffret vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 acier zingué 1000 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1 comprenant:
100 x
Vis à tête demi-ronde aplatie six pans mâle à collerette ISO 7380-2, acier 10.9, zingué bleu (A2K)

VIS-EMB-ISO7380/2-010.9-2,5-(A2K)-M4X10

Description:
M4 x 10 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête demi-ronde aplatie six pans mâle à collerette ISO 7380-2, acier 10.9, zingué bleu (A2K)

VIS-EMB-ISO7380/2-010.9-2,5-(A2K)-M4X16

Description:
M4 x 16 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête demi-ronde aplatie six pans mâle à collerette ISO 7380-2, acier 10.9, zingué bleu (A2K)

VIS-EMB-ISO7380/2-010.9-2,5-(A2K)-M4X20

Description:
M4 x 20 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête demi-ronde aplatie six pans mâle à collerette ISO 7380-2, acier 10.9, zingué bleu (A2K)

VIS-EMB-ISO7380/2-010.9-2,5-(A2K)-M4X8

Description:
M4 x 8 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête demi-ronde aplatie six pans mâle à collerette ISO 7380-2, acier 10.9, zingué bleu (A2K)

VIS-EMB-ISO7380/2-010.9-3-(A2K)-M5X10

Description:
M5 x 10 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête demi-ronde aplatie six pans mâle à collerette ISO 7380-2, acier 10.9, zingué bleu (A2K)

VIS-EMB-ISO7380/2-010.9-3-(A2K)-M5X16

Description:
M5 x 16 mm
Quantité: 100 x
50 x
Vis à tête demi-ronde aplatie six pans mâle à collerette ISO 7380-2, acier 10.9, zingué bleu (A2K)

VIS-EMB-ISO7380/2-010.9-3-(A2K)-M5X20

Description:
M5 x 20 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête demi-ronde aplatie six pans mâle à collerette ISO 7380-2, acier 10.9, zingué bleu (A2K)

VIS-EMB-ISO7380/2-010.9-3-(A2K)-M5X25

Description:
M5 x 25 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête demi-ronde aplatie six pans mâle à collerette ISO 7380-2, acier 10.9, zingué bleu (A2K)

VIS-EMB-ISO7380/2-010.9-4-(A2K)-M6X10

Description:
M6 x 10 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête demi-ronde aplatie six pans mâle à collerette ISO 7380-2, acier 10.9, zingué bleu (A2K)

VIS-EMB-ISO7380/2-010.9-4-(A2K)-M6X16

Description:
M6 x 16 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête demi-ronde aplatie six pans mâle à collerette ISO 7380-2, acier 10.9, zingué bleu (A2K)

VIS-EMB-ISO7380/2-010.9-4-(A2K)-M6X20

Description:
M6 x 20 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête demi-ronde aplatie six pans mâle à collerette ISO 7380-2, acier 10.9, zingué bleu (A2K)

VIS-EMB-ISO7380/2-010.9-4-(A2K)-M6X25

Description:
M6 x 25 mm
Quantité: 50 x
25 x
Vis à tête demi-ronde aplatie six pans mâle à collerette ISO 7380-2, acier 10.9, zingué bleu (A2K)

VIS-EMB-ISO7380/2-010.9-5-(A2K)-M8X16

Description:
M8 x 16 mm
Quantité: 25 x
25 x
Vis à tête demi-ronde aplatie six pans mâle à collerette ISO 7380-2, acier 10.9, zingué bleu (A2K)

VIS-EMB-ISO7380/2-010.9-5-(A2K)-M8X20

Description:
M8 x 20 mm
Quantité: 25 x
25 x
Vis à tête demi-ronde aplatie six pans mâle à collerette ISO 7380-2, acier 10.9, zingué bleu (A2K)

VIS-EMB-ISO7380/2-010.9-5-(A2K)-M8X25

Description:
M8 x 25 mm
Quantité: 25 x
25 x
Vis à tête demi-ronde aplatie six pans mâle à collerette ISO 7380-2, acier 10.9, zingué bleu (A2K)

VIS-EMB-ISO7380/2-010.9-5-(A2K)-M8X30

Description:
M8 x 30 mm
Quantité: 25 x