Coffret vis à tête demi-ronde ISO 7380-1 acier zingué 1000 pièces dans ce rangement à compartiments 4.4.1
Coffret vis à tête demi-ronde ISO 7380-1 acier zingué
ASS. VIS TDR ISO7380-1 10.9 ZI 1000PCS
Art. N° 5964006000
EAN 4056807717111
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Vis à tête demi-ronde aplatie et six pans mâle
- M4 x 8-20 mm
- M5 x 10-25 mm
- M6 x 10-25 mm
- M8 x 16-30 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Normes | ISO 7380-1 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme de tête | Tête demi-ronde |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Nombre de pièces de l'assortiment | 1000 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 4700,000 g |
VIS-BHC-ISO7380/1-010.9-CLE5-(A2K)-M8X16
VIS-BHC-ISO7380/1-010.9-CLE5-(A2K)-M8X20
VIS-BHC-ISO7380/1-010.9-CLE5-(A2K)-M8X25
VIS-BHC-ISO7380/1-010.9-CLE5-(A2K)-M8X30
VIS-BHC-ISO7380/1-010.9-CLE2,5(A2K)M4X10
VIS-BHC-ISO7380/1-010.9-CLE2,5(A2K)M4X16
VIS-BHC-ISO7380/1-010.9-CLE2,5(A2K)M4X20
VIS-BHC-ISO7380/1-010.9-CLE2,5(A2K)M4X8
VIS-BHC-ISO7380/1-010.9-CLE3-(A2K)-M5X10
VIS-BHC-ISO7380/1-010.9-CLE3-(A2K)-M5X16
VIS-BHC-ISO7380/1-010.9-CLE3-(A2K)-M5X20
VIS-BHC-ISO7380/1-010.9-CLE3-(A2K)-M5X25
VIS-BHC-ISO7380/1-010.9-CLE4-(A2K)-M6X10
VIS-BHC-ISO7380/1-010.9-CLE4-(A2K)-M6X16
VIS-BHC-ISO7380/1-010.9-CLE4-(A2K)-M6X20
VIS-BHC-ISO7380/1-010.9-CLE4-(A2K)-M6X25
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!