Coffret talkie walkie et accessoires FT COM 2
Coffret Talkie Walkie FT COM 2
COFFRET COMPLET FT COM 2 ET ACCESSOIRES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Puissance d’émission 500 mW (maximum autorisé en Europe) pour des performances exceptionnelles allant jusqu’à 5 km en champ libre
- Gamme de fréquence large sur 446 MHz limitant les risques de parasites
- Possibilité de raccorder un nombre illimité d’appareils entre eux
- 16 Canaux
- Groupes d'appels paramétrables
- Utilisation compatible avec les anciens modèles FT COM Art. N° 0715 53 891 sur les 8 premiers canaux, les 8 canaux suivants codés différemment sont compatibles avec la plupart des modèles des autres grands fabricants présents sur le marché tels que Motorola, Kenwood
- Fonction économiseur de batterie en veille et témoin de niveau de batterie
- Accu Li-Ion 2000 mAh 3,8 V garantissant minimum 8 h d’autonomie
IP 54
- Protégé contre la poussière et les projections d'eau
Fonction VOX
- Se déclenche au son de la voix
- Mains libres
Fiches de données de sécurité(X)
Batterie à installation permanente | Non |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Désignation de la batterie | Li-Ion |
Capacité de la batterie | 2000 mAh |
Largeur | 30 cm |
Fréquence | 12.5 kHz |
Hauteur | 12 cm |
Puissance | 7 W |
Longueur | 40 cm |
DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques) | Equipement informatique et communication |

EMETTEUR- RÉCEPTEUR FT COM 2

KIT OREILLETTE POUR FREETALK COM 2