Coffret de vis sans tête ISO 4026 Sysko 1 000 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1 comprenant:
30
x
Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026, acier 45H, zingué bleu (A2K)
VIS-STHC-ISO4026-45H-5-(A2K)-M10X12
Description:
M10; Longueur: 12 mm
Quantité:
30
x
10
x
Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026, acier 45H, zingué bleu (A2K)
VIS-STHC-ISO4026-45H-5-(A2K)-M10X40
Description:
M10; Longueur: 40 mm
Quantité:
10
x
30
x
Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026, acier 45H, zingué bleu (A2K)
VIS-STHC-ISO4026-45H-6-(A2K)-M12X16
Description:
M12; Longueur: 16 mm
Quantité:
30
x
10
x
Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026, acier 45H, zingué bleu (A2K)
VIS-STHC-ISO4026-45H-6-(A2K)-M12X40
Description:
M12; Longueur: 40 mm
Quantité:
10
x
100
x
Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026, acier 45H, zingué bleu (A2K)
VIS-STHC-ISO4026-45H-1,3-A2K-M2,5X3
Description:
M2.5; Longueur: 3 mm
Quantité:
100
x
100
x
Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026, acier 45H, zingué bleu (A2K)
VIS-STHC-ISO4026-45H-1,3-A2K-M2,5X6
Description:
M2.5; Longueur: 6 mm
Quantité:
100
x
100
x
Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026, acier 45H, zingué bleu (A2K)
VIS-STHC-ISO4026-45H-1,5-(A2K)-M3X10
Description:
M3; Longueur: 10 mm
Quantité:
100
x
100
x
Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026, acier 45H, zingué bleu (A2K)
VIS-STHC-ISO4026-45H-1,5-(A2K)-M3X4
Description:
M3; Longueur: 4 mm
Quantité:
100
x
50
x
Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026, acier 45H, zingué bleu (A2K)
VIS-STHC-ISO4026-45H-2-(A2K)-M4X16
Description:
M4; Longueur: 16 mm
Quantité:
50
x
100
x
Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026, acier 45H, zingué bleu (A2K)
VIS-STHC-ISO4026-45H-2-(A2K)-M4X6
Description:
M4; Longueur: 6 mm
Quantité:
100
x
50
x
Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026, acier 45H, zingué bleu (A2K)
VIS-STHC-ISO4026-45H-2,5-(A2K)-M5X16
Description:
M5; Longueur: 16 mm
Quantité:
50
x
100
x
Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026, acier 45H, zingué bleu (A2K)
VIS-STHC-ISO4026-45H-2,5-(A2K)-M5X6
Description:
M5; Longueur: 6 mm
Quantité:
100
x
50
x
Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026, acier 45H, zingué bleu (A2K)
VIS-STHC-ISO4026-45H-3-(A2K)-M6X20
Description:
M6; Longueur: 20 mm
Quantité:
50
x
100
x
Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026, acier 45H, zingué bleu (A2K)
VIS-STHC-ISO4026-45H-3-(A2K)-M6X6
Description:
M6; Longueur: 6 mm
Quantité:
100
x
20
x
Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026, acier 45H, zingué bleu (A2K)
VIS-STHC-ISO4026-45H-4-(A2K)-M8X30
Description:
M8; Longueur: 30 mm
Quantité:
20
x
50
x
Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat ISO 4026, acier 45H, zingué bleu (A2K)
VIS-STHC-ISO4026-45H-4-(A2K)-M8X8
Description:
M8; Longueur: 8 mm
Quantité:
50
x
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.