Coffret de vis fraisées et vis à tête cylindrique bombée 1 625 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1.
Coffret de vis TF et TCB ISO 7045/7046-1 Sysko
ASS.VIS TF/TCB ISO7045/7046-1 ZI 1625PCS
Art. N° 5964510400
EAN 4046777461626
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Normes | ISO 7046-1, ISO 7045 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 4.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Nombre de pièces de l'assortiment | 1625 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 5144,000 g |
VIS-TCB-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X10
VIS-TCB-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X16
VIS-TCB-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X20
VIS-TCB-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X10
VIS-TCB-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X16
VIS-TCB-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X20
VIS-TCB-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X10
VIS-TCB-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X16
VIS-TCB-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X20
VIS-TF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X10
VIS-TF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X16
VIS-TF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X20
VIS-TF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X10
VIS-TF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X16
VIS-TF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X20
VIS-TF-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X10
VIS-TF-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X16
VIS-TF-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X20