Coffret de vis autotaraudeuses TF inox A2 Sysko 2408 pièces comprenant:
200
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000® , tête fraisée avec empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TF-TT2000-TX10-A2-M3,0X6
Description:
M3 x 6
Acier inoxydable A2, non allié, revêtement anti-frottement
Quantité:
200
x
200
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000® , tête fraisée avec empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TF-TT2000-TX10-A2-M3,0X8
Description:
M3 x 8
Acier inoxydable A2, non allié, revêtement anti-frottement
Quantité:
200
x
200
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000® , tête fraisée avec empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TF-TT2000-TX10-A2-M3,0X10
Description:
M3 x 10
Acier inoxydable A2, non allié, revêtement anti-frottement
Quantité:
200
x
200
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000® , tête fraisée avec empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TF-TT2000-TX20-A2-M4,0X8
Description:
M4 x 8
Acier inoxydable A2, non allié, revêtement anti-frottement
Quantité:
200
x
200
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000® , tête fraisée avec empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TF-TT2000-TX20-A2-M4,0X10
Description:
M4 x 10
Acier inoxydable A2, non allié, revêtement anti-frottement
Quantité:
200
x
200
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000® , tête fraisée avec empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TF-TT2000-TX20-A2-M4,0X12
Description:
M4 x 12
Acier inoxydable A2, non allié, revêtement anti-frottement
Quantité:
200
x
200
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000® , tête fraisée avec empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TF-TT2000-TX20-A2-M4,0X16
Description:
M4 x 16
Acier inoxydable A2, non allié, revêtement anti-frottement
Quantité:
200
x
200
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000® , tête fraisée avec empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TF-TT2000-TX25-A2-M5,0X10
Description:
M5 x 10
Acier inoxydable A2, non allié, revêtement anti-frottement
Quantité:
200
x
200
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000® , tête fraisée avec empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TF-TT2000-TX25-A2-M5,0X12
Description:
M5 x 12
Acier inoxydable A2, non allié, revêtement anti-frottement
Quantité:
200
x
200
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000® , tête fraisée avec empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TF-TT2000-TX25-A2-M5,0X16
Description:
M5 x 16
Acier inoxydable A2, non allié, revêtement anti-frottement
Quantité:
200
x
100
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000® , tête fraisée avec empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TF-TT2000-TX25-A2-M5,0X20
Description:
M5 x 20
Acier inoxydable A2, non allié, revêtement anti-frottement
Quantité:
100
x
100
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000® , tête fraisée avec empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TF-TT2000-TX30-A2-M6,0X12
Description:
M6 x 12
Acier inoxydable A2, non allié, revêtement anti-frottement
Quantité:
100
x
100
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000® , tête fraisée avec empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TF-TT2000-TX30-A2-M6,0X16
Description:
M6 x 16
Acier inoxydable A2, non allié, revêtement anti-frottement
Quantité:
100
x
50
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000® , tête fraisée avec empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TF-TT2000-TX30-A2-M6,0X20
Description:
M6 x 20
Acier inoxydable A2, non allié, revêtement anti-frottement
Quantité:
50
x
50
x
Vis autoformeuse GEFU® avec filetage Taptite 2000® , tête fraisée avec empreinte hexalobulaire
VIS-AUTOF-TF-TT2000-TX30-A2-M6,0X30
Description:
M6 x 30
Acier inoxydable A2, non allié, revêtement anti-frottement
Quantité:
50
x
1
x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)
BIT TX C 6,3 (1/4)
Description:
Longueur: 26 mm; TX10
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité:
1
x
1
x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)
TX BIT 1/4 INCH L26MM TX 20
Description:
Longueur: 26 mm; TX20
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité:
1
x
1
x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)
TX BITS 1/4 L26MM TX 25
Description:
Longueur: 26 mm; TX25
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité:
1
x
1
x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)
TX BITS 1/4 INCH L26MM TX 30
Description:
Longueur: 26 mm; TX30
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN
DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D2,8
Description:
2.8 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN
FORET MÉTAL HSS DIN 1897 TYPE RN D3,7MM
Description:
3.7 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN
DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D4,6
Description:
4.6 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN
DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D5,6
Description:
5.6 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité:
1
x
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.