Coffret de vis autotaraudeuses TF acier zingué Sysko 2058 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1. DIN 7500-1 comprenant:
200
x
Vis autoformeuse GEFU® Avec filetage Taptite 2000® tête plate et empreinte TX
VIS-AUTOF-DIN7500-PE-TX10-(A2K)-M3,0X6
TAPTITE2000
Description:
M3 x 6
Propriétés mécaniques et fonctionnelles conformes à la norme DIN 7500-1 (forme PE), acier cémenté (-O-) zingué (A2K) avec revêtement glissant, dimensions de tête conformément à la norme ISO 14583
Quantité:
200
x
200
x
Vis autoformeuse GEFU® Avec filetage Taptite 2000® tête plate et empreinte TX
VIS-AUTOF-DIN7500-PE-TX10-(A2K)-M3,0X8
TAPTITE2000
Description:
M3 x 8
Propriétés mécaniques et fonctionnelles conformes à la norme DIN 7500-1 (forme PE), acier cémenté (-O-) zingué (A2K) avec revêtement glissant, dimensions de tête conformément à la norme ISO 14583
Quantité:
200
x
200
x
Vis autoformeuse GEFU® Avec filetage Taptite 2000® tête plate et empreinte TX
VIS-AUTOF-DIN7500-PE-TX10-(A2K)-M3,0X10
TAPTITE2000
Description:
M3 x 10
Propriétés mécaniques et fonctionnelles conformes à la norme DIN 7500-1 (forme PE), acier cémenté (-O-) zingué (A2K) avec revêtement glissant, dimensions de tête conformément à la norme ISO 14583
Quantité:
200
x
200
x
Vis autoformeuse GEFU® Avec filetage Taptite 2000® tête plate et empreinte TX
VIS-AUTOF-TCB-DIN7500-PE-TX20-(A2K)M4X8
TAPTITE2000
Description:
M4 x 8
Propriétés mécaniques et fonctionnelles conformes à la norme DIN 7500-1 (forme PE), acier cémenté (-O-) zingué (A2K) avec revêtement glissant, dimensions de tête conformément à la norme ISO 14583
Quantité:
200
x
200
x
Vis autoformeuse GEFU® Avec filetage Taptite 2000® tête plate et empreinte TX
VIS-AUTOF-TCB-DIN7500-PE-TX20-(A2K)M4X10
TAPTITE2000
Description:
M4 x 10
Propriétés mécaniques et fonctionnelles conformes à la norme DIN 7500-1 (forme PE), acier cémenté (-O-) zingué (A2K) avec revêtement glissant, dimensions de tête conformément à la norme ISO 14583
Quantité:
200
x
200
x
Vis autoformeuse GEFU® Avec filetage Taptite 2000® tête plate et empreinte TX
VIS-AUTOF-TCB-DIN7500-PE-TX20-(A2K)M4X12
TAPTITE2000
Description:
M4 x 12
Propriétés mécaniques et fonctionnelles conformes à la norme DIN 7500-1 (forme PE), acier cémenté (-O-) zingué (A2K) avec revêtement glissant, dimensions de tête conformément à la norme ISO 14583
Quantité:
200
x
200
x
Vis autoformeuse GEFU® Avec filetage Taptite 2000® tête plate et empreinte TX
VIS-AUTOF-TCB-DIN7500-PE-TX20-(A2K)M4X16
TAPTITE2000
Description:
M4 x 16
Propriétés mécaniques et fonctionnelles conformes à la norme DIN 7500-1 (forme PE), acier cémenté (-O-) zingué (A2K) avec revêtement glissant, dimensions de tête conformément à la norme ISO 14583
Quantité:
200
x
100
x
Vis autoformeuse GEFU® Avec filetage Taptite 2000® tête plate et empreinte TX
VIS-AUTOF-TCB-DIN7500-PE-TX25-(A2K)M5X10
TAPTITE2000
Description:
M5 x 10
Propriétés mécaniques et fonctionnelles conformes à la norme DIN 7500-1 (forme PE), acier cémenté (-O-) zingué (A2K) avec revêtement glissant, dimensions de tête conformément à la norme ISO 14583
Quantité:
100
x
100
x
Vis autoformeuse GEFU® Avec filetage Taptite 2000® tête plate et empreinte TX
VIS-AUTOF-TCB-DIN7500-PE-TX20-(A2K)M5X12
TAPTITE2000
Description:
M5 x 12
Propriétés mécaniques et fonctionnelles conformes à la norme DIN 7500-1 (forme PE), acier cémenté (-O-) zingué (A2K) avec revêtement glissant, dimensions de tête conformément à la norme ISO 14583
Quantité:
100
x
100
x
Vis autoformeuse GEFU® Avec filetage Taptite 2000® tête plate et empreinte TX
VIS-AUTOF-TCB-DIN7500-PE-TX25-(A2K)M5X16
TAPTITE2000
Description:
M5 x 16
Propriétés mécaniques et fonctionnelles conformes à la norme DIN 7500-1 (forme PE), acier cémenté (-O-) zingué (A2K) avec revêtement glissant, dimensions de tête conformément à la norme ISO 14583
Quantité:
100
x
100
x
Vis autoformeuse GEFU® Avec filetage Taptite 2000® tête plate et empreinte TX
VIS-AUTOF TCB-DIN7500-PE-TX25-(A2K)M5X20
TAPTITE2000
Description:
M5 x 20
Propriétés mécaniques et fonctionnelles conformes à la norme DIN 7500-1 (forme PE), acier cémenté (-O-) zingué (A2K) avec revêtement glissant, dimensions de tête conformément à la norme ISO 14583
Quantité:
100
x
100
x
Vis autoformeuse GEFU® Avec filetage Taptite 2000® tête plate et empreinte TX
VIS-AUTOF-TCB-DIN7500-PE-TX30-(A2K)M6X12
TAPTITE2000
Description:
M6 x 12
Propriétés mécaniques et fonctionnelles conformes à la norme DIN 7500-1 (forme PE), acier cémenté (-O-) zingué (A2K) avec revêtement glissant, dimensions de tête conformément à la norme ISO 14583
Quantité:
100
x
50
x
Vis autoformeuse GEFU® Avec filetage Taptite 2000® tête plate et empreinte TX
VIS-AUTOF-TCB-DIN7500-PE-TX30-(A2K)M6X16
TAPTITE2000
Description:
M6 x 16
Propriétés mécaniques et fonctionnelles conformes à la norme DIN 7500-1 (forme PE), acier cémenté (-O-) zingué (A2K) avec revêtement glissant, dimensions de tête conformément à la norme ISO 14583
Quantité:
50
x
50
x
Vis autoformeuse GEFU® Avec filetage Taptite 2000® tête plate et empreinte TX
VIS-AUTOF-TCB-DIN7500-PE-TX30-(A2K)M6X20
TAPTITE2000
Description:
M6 x 20
Propriétés mécaniques et fonctionnelles conformes à la norme DIN 7500-1 (forme PE), acier cémenté (-O-) zingué (A2K) avec revêtement glissant, dimensions de tête conformément à la norme ISO 14583
Quantité:
50
x
50
x
Vis autoformeuse GEFU® Avec filetage Taptite 2000® tête plate et empreinte TX
VIS-AUTOF-TCB-DIN7500-PE-TX30-(A2K)M6X25
TAPTITE2000
Description:
M6 x 25
Propriétés mécaniques et fonctionnelles conformes à la norme DIN 7500-1 (forme PE), acier cémenté (-O-) zingué (A2K) avec revêtement glissant, dimensions de tête conformément à la norme ISO 14583
Quantité:
50
x
1
x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN
DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D2,8
ZEBRA
Description:
2.8 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN
FORET MÉTAL HSS DIN 1897 TYPE RN D3,7MM
ZEBRA
Description:
3.7 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN
DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D4,6
ZEBRA
Description:
4.6 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN
DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D5,6
ZEBRA
Description:
5.6 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité:
1
x
16
x
Système de rangement de boîtes
BOITE DE RANGEMENT 1.1.1
Description:
1.1.1
Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
Quantité:
16
x
1
x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)
EMBOUT-TX10-BLEU-1/4-L25MM
Description:
Longueur: 25 mm; TX10; 10
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité:
1
x
1
x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)
EMBOUT-TX20-BLANC-1/4-L25MM
Description:
Longueur: 25 mm; TX20; 20
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité:
1
x
1
x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)
EMBOUT-TX25-NOIR-1/4-L25MM
Description:
Longueur: 25 mm; TX25; 25
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité:
1
x
1
x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)
EMBOUT-TX30-ROUGE-1/4-L25MM
Description:
Longueur: 25 mm; TX30; 30
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité:
1
x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Prix par unité d’emballage
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.