Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Coffret de vis autoperceuses pias<SUP>® </SUP> à tête fraisée 1 453 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1. WN 205 - DRLSCR-SYSKO-CS-AW-(A3K)-1453PCS Coffret de vis autoperceuses pias<SUP>® </SUP> à tête fraisée 1 453 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1. WN 205 - DRLSCR-SYSKO-CS-AW-(A3K)-1453PCS
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Coffret de vis autoperceuses pias<SUP>® </SUP> à tête fraisée 1 453 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1. WN 205 - DRLSCR-SYSKO-CS-AW-(A3K)-1453PCS - 1
Coffret de vis autoperceuses pias<SUP>® </SUP> à tête fraisée 1 453 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1. WN 205 - DRLSCR-SYSKO-CS-AW-(A3K)-1453PCS - 2

Coffret de vis autoperceuses pias® à tête fraisée 1 453 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1. WN 205

Coffret de vis autoperceuses Pias TF AW Sysko

Art. N° 5964020500

EAN 4046777990676

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret de vis autoperceuses pias® à tête fraisée 1 453 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1. WN 205

Art. N° 5964020500
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
Acier zingué (A3K), empreinte AW

Vis autoperceuses pias, tête fraisée avec empreinte AW, Ø 2,9 mm, Ø 3,5 mm, Ø 4,2 mm et Ø 4,8 mm et embouts

Indication

Effort de pénétration nécessaire pendant l'usinage d'environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les éléments de fixation soumis à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respecté.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

WN 205

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Type d’entrainement

AW

Nombre de pièces de l'assortiment

1453 PCS

Poids du produit (par pièce)

3245,000 g

Conforme à la norme RoHS

Oui

Coffret de vis autoperceuses pias® à tête fraisée 1 453 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1. WN 205 comprenant:
100 x
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW

VIS-APERC-ZEBRAPIAS-TF-AW10-A3K-2,9X13

Description:
2.9 x 13
Acier, zingué (A3K), avec empreinte AW
Quantité: 100 x
100 x
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW

VIS-APERC-ZEBRAPIAS-TF-AW10-A3K-3,5X13

Description:
3.5 x 13
Acier, zingué (A3K), avec empreinte AW
Quantité: 100 x
100 x
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW

VIS-APERC-ZEBRAPIAS-TF-AW10-A3K-3,5X16

Description:
3.5 x 16
Acier, zingué (A3K), avec empreinte AW
Quantité: 100 x
100 x
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW

VIS-APERC-ZEBRAPIAS-TF-AW10-A3K-3,5X19

Description:
3.5 x 19
Acier, zingué (A3K), avec empreinte AW
Quantité: 100 x
100 x
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW

VIS-APERC-ZEBRAPIAS-TF-AW10-A3K-3,5X22

Description:
3.5 x 22
Acier, zingué (A3K), avec empreinte AW
Quantité: 100 x
100 x
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW

VIS-APERC-ZEBRAPIAS-TF-AW10-A3K-3,5X25

Description:
3.5 x 25
Acier, zingué (A3K), avec empreinte AW
Quantité: 100 x
100 x
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW

VIS-APERC-ZEBRAPIAS-TF-AW20-A3K-4,2X16

Description:
4.2 x 16
Acier, zingué (A3K), avec empreinte AW
Quantité: 100 x
100 x
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW

VIS-APERC-ZEBRAPIAS-TF-AW20-A3K-4,2X19

Description:
4.2 x 19
Acier, zingué (A3K), avec empreinte AW
Quantité: 100 x
100 x
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW

VIS-APERC-ZEBRAPIAS-TF-AW20-A3K-4,2X22

Description:
4.2 x 22
Acier, zingué (A3K), avec empreinte AW
Quantité: 100 x
100 x
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW

VIS-APERC-ZEBRAPIAS-TF-AW20-A3K-4,2X25

Description:
4.2 x 25
Acier, zingué (A3K), avec empreinte AW
Quantité: 100 x
100 x
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW

VIS-APERC-ZEBRAPIAS-TF-AW20-A3K-4,2X32

Description:
4.2 x 32
Acier, zingué (A3K), avec empreinte AW
Quantité: 100 x
100 x
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW

VIS-APERC-ZEBRAPIAS-TF-AW25-A3K-4,8X19

Description:
4.8 x 19
Acier, zingué (A3K), avec empreinte AW
Quantité: 100 x
100 x
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW

VIS-APERC-ZEBRAPIAS-TF-AW25-A3K-4,8X25

Description:
4.8 x 25
Acier, zingué (A3K), avec empreinte AW
Quantité: 100 x
50 x
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW

VIS-APERC-ZEBRAPIAS-TF-AW25-A3K-4,8X32

Description:
4.8 x 32
Acier, zingué (A3K), avec empreinte AW
Quantité: 50 x
50 x
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW

VIS-APERC-ZEBRAPIAS-TF-AW25-A3K-4,8X38

Description:
4.8 x 38
Acier, zingué (A3K), avec empreinte AW
Quantité: 50 x
50 x
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW

VIS-APERC-ZEBRAPIAS-TF-AW25-A3K-4,8X50

Description:
4.8 x 50
Acier, zingué (A3K), avec empreinte AW
Quantité: 50 x
1 x
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW10-ROSE-1/4-L25MM

Description:
10; AW10; 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW20-ORANGEVIF-1/4-L25MM

Description:
20; AW20; 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW25-VERTFLUO-1/4-L25MM

Description:
25; AW25; 25 mm
Quantité: 1 x