Coffret de vis autoperceuses pias® à tête cylindrique bombée avec collier 1 032 pcs dans un rangement à compartiments 4.4.1. WN 218
Coffret de vis autoperceuses Pias TCB AW Sysko
ASS-VIS-AUTOF-PIAS-TCB-AW-(A3K)-1032PCS
Art. N° 5964021800
EAN 4046777990768
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Vis autoperceuses pias à tête cylindrique bombée et embase, Ø 4,2 mm, Ø 4,8 mm et Ø 5,5 mm et embouts
Effort de pénétration nécessaire pendant l'usinage d'environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire
Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les éléments de fixation soumis à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respecté.
Fiches de données de sécurité(X)
Normes | WN 218 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type d’entrainement | AW |
Design | Avec bride |
Nombre de pièces de l'assortiment | 1032 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 4297,000 g |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
VIS-APERC-TCB-EMB-AW20-(A3K)-4,2X19
VIS-APERC-TCB-EMB-AW20-(A3K)-4,2X25
VIS-APERC-TCB-EMB-AW25-(A3K)-4,8X16
VIS-APERC-TCB-EMB-AW25-(A3K)-4,8X19
VIS-APERC-TCB-EMB-AW25-(A3K)-4,8X22
VIS-APERC-TCB-EMB-AW25-(A3K)-4,8X35
VIS-TCB-APERC-EMB-AW25-(A3K)-5,5X19
VIS-APERC-TCB-EMB-AW25-(A3K)-5,5X25
VIS-APERC-TCB-EMB-AW25-(A3K)-5,5X38
VIS-APERC-TCB-EMB-AW25-(A3K)-5,5X50
VIS-APERC-TCB-EMB-AW20-(A3K)-4,2X13
VIS-APERC-TCB-EMB-AW20-(A3K)-4,2X16
EMBOUT-AW20-ORANGEVIF-1/4-L25MM
EMBOUT-AW25-VERTFLUO-1/4-L25MM