Coffret de vis à tôle inox A2 PH TF ISO 7050 Sysko 1500 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1.
Coffret de vis à tôle TF ISO 7050 1500pcs Sysko
ASS-VIS-TOLE-TF-H2-ISO7050-A2-1500PCS
Art. N° 5964011602
EAN 4046777997415
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 1500 PCS |
Normes | ISO 7050 |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X13
VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X16
VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X19
VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X22
VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X25
VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X13
VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X16
VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X19
VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X22
VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X25
VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X16
VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X19
VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X22
VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X25
VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X32
VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X38