Coffret de vis à tôle inox A2 PH TCB ISO 7049 1550pcs Sysko 1550 pièces
ISO 7049 inox. A2 tête cyl. bomb H 1500 pcs Sysko
ASS. VIS TÔLE TCB ISO7049 A2 1500PCS
SYSTEMKOFFER



Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Nombre de pièces de l'assortiment | 1500 PCS |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
Fiches de données de sécurité(X)

VIS-TÔLE-TCB-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X13

VIS-TÔLE-TCB-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X16

VIS-TÔLE-TCB-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X19

VIS-TÔLE-TCB-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X22

VIS-TÔLE-TCB-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X25

VIS-TÔLE-TCB-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X9,5

VIS-TÔLE-TCB-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X13

VIS-TÔLE-TCB-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X16

VIS-TÔLE-TCB-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X19

VIS-TÔLE-TCB-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X25

VIS-TÔLE-TCB-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X32

VIS-TÔLE-TCB-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X13

VIS-TÔLE-TCB-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X16

VIS-TÔLE-TCB-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X25

VIS-TÔLE-TCB-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X32

VIS-TÔLE-TCB-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X38