Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Coffret de vis à tôle et de vis à tôle combinée, tête hexagonale 890 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1. Vis à tôle DIN 7976 - ASS. VIS TÔLE/COMBI ZI 890PCS Coffret de vis à tôle et de vis à tôle combinée, tête hexagonale 890 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1. Vis à tôle DIN 7976 - ASS. VIS TÔLE/COMBI ZI 890PCS Coffret de vis à tôle et de vis à tôle combinée, tête hexagonale 890 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1. Vis à tôle DIN 7976 - ASS. VIS TÔLE/COMBI ZI 890PCS
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Coffret de vis à tôle et de vis à tôle combinée, tête hexagonale 890 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1. Vis à tôle DIN 7976 - ASS. VIS TÔLE/COMBI ZI 890PCS - 1
Coffret de vis à tôle et de vis à tôle combinée, tête hexagonale 890 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1. Vis à tôle DIN 7976 - ASS. VIS TÔLE/COMBI ZI 890PCS - 2
Coffret de vis à tôle et de vis à tôle combinée, tête hexagonale 890 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1. Vis à tôle DIN 7976 - ASS. VIS TÔLE/COMBI ZI 890PCS - 3

Coffret de vis à tôle et de vis à tôle combinée, tête hexagonale 890 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1. Vis à tôle DIN 7976

Assortiment de vis à tôle/Combi Sysko
ASS. VIS TÔLE/COMBI ZI 890PCS

Art. N° 5964011400

EAN 4046777995244

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret de vis à tôle et de vis à tôle combinée, tête hexagonale 890 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1. Vis à tôle DIN 7976

Art. N° 5964011400
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
Acier zingué bleu (A2K) et vis à tôle combi avec rondelle captive, acier zingué bleu (A2K)

Contenu : 890 pièces


  • 100 vis à tôle à tête hexagonale 4,8 x 13 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm

  • 100 vis à tôle à tête hexagonale 6,3 x 16 mm

  • 50 vis à tôle à tête hexagonale 6,3 x 19 / 6,3 x 22 / 6,3 x 25 / 6,3 x 32 mm

  • 40 vis à tôle à tête hexagonale 8,0 x 19 mm

  • 25 vis à tôle à tête hexagonale 8,0 x 25 mm

  • 50 vis à tôle à tête hexagonale et rondelle (15 mm) 5,5 x 13 / 5,5 x 16 mm

  • 50 vis à tôle à tête hexagonale et rondelle (18 mm) 6,3 x 16 mm

  • 25 vis à tôle à tête hexagonale et rondelle (18 mm) 6,3 x 20 mm

  • 25 vis à tôle à tête hexagonale et rondelle (22mm) 6,3 x 16 mm

  • 25 vis à tôle à tête hexagonale et rondelle (21mm) 8,0 x 19 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

890 PCS

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Coffret de vis à tôle et de vis à tôle combinée, tête hexagonale 890 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1. Vis à tôle DIN 7976 comprenant:
100 x
Vis à tôle à tête hexagonale - forme C DIN 7976 acier zingué (A2K) forme C (avec pointe)

VIS-DIN7976-C-CLE8-(A2K)-4,8X13

Description:
4.8 x 13 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête hexagonale - forme C DIN 7976 acier zingué (A2K) forme C (avec pointe)

VIS-TOLE-TH-DIN7976-C-CLE8-(A2K)-4,8X19

Description:
4.8 x 19 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête hexagonale - forme C DIN 7976 acier zingué (A2K) forme C (avec pointe)

VIS-TOLE-TH-DIN7976-C-CLE8-(A2K)-4,8X25

Description:
4.8 x 25 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête hexagonale - forme C DIN 7976 acier zingué (A2K) forme C (avec pointe)

VIS-TOLE-TH-DIN7976-C-CLE10-(A2K)-6,3X16

Description:
6.3 x 16 mm
Quantité: 100 x
50 x
Vis à tôle à tête hexagonale - forme C DIN 7976 acier zingué (A2K) forme C (avec pointe)

VIS-TOLE-TH-DIN7976-C-CLE10-(A2K)-6,3X19

Description:
6.3 x 19 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tôle à tête hexagonale - forme C DIN 7976 acier zingué (A2K) forme C (avec pointe)

VIS-TOLE-TH-DIN7976-C-CLE10-(A2K)-6,3X22

Description:
6.3 x 22 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tôle à tête hexagonale - forme C DIN 7976 acier zingué (A2K) forme C (avec pointe)

VIS-TOLE-TH-DIN7976-C-CLE10-(A2K)-6,3X25

Description:
6.3 x 25 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tôle à tête hexagonale - forme C DIN 7976 acier zingué (A2K) forme C (avec pointe)

VIS-TOLE-TH-DIN7976-C-CLE10-(A2K)-6,3X32

Description:
6.3 x 32 mm
Quantité: 50 x
40 x
Vis à tôle à tête hexagonale - forme C DIN 7976 acier zingué (A2K) forme C (avec pointe)

VIS-TOLE-TH-DIN7976-C-CLE13-(A2K)-8,0X19

Description:
8 x 19 mm
Quantité: 40 x
25 x
Vis à tôle à tête hexagonale - forme C DIN 7976 acier zingué (A2K) forme C (avec pointe)

VIS-TOLE-TH-DIN7976-C-CLE13-(A2K)-8,0X25

Description:
8 x 25 mm
Quantité: 25 x
50 x
Vis à tôle hexagonale combinée avec rondelle captive

VIS-TOLE-TH-RD-IMP15-C-CLE8-(A2K)-5,5X13

Description:
5.5 x 13 mm
Vis avec rondelle captive, acier zingué bleu (A2K), forme C, bout pointu
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tôle hexagonale combinée avec rondelle captive

VIS-TOLE-TH-RD-IMP15-C-CLE8-(A2K)-5,5X16

Description:
5.5 x 16 mm
Vis avec rondelle captive, acier zingué bleu (A2K), forme C, bout pointu
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tôle hexagonale combinée avec rondelle captive

VIS-TOLE-TH-RD-IMP18-C-CLE10-A2K-6,3X16

Description:
6.3 x 16 mm
Vis avec rondelle captive, acier zingué bleu (A2K), forme C, bout pointu
Quantité: 50 x
25 x
Vis à tôle hexagonale combinée avec rondelle captive

VIS-TOLE-TH-RD-IMP18-C-CLE10-A2K-6,3X20

Description:
6.3 x 20 mm
Vis avec rondelle captive, acier zingué bleu (A2K), forme C, bout pointu
Quantité: 25 x
25 x
Vis à tôle hexagonale combinée avec rondelle captive

VIS-TOLE-TH-RD-IMP22-C-CLE10(A2K)-6,3X16

Description:
6.3 x 16 mm
Vis avec rondelle captive, acier zingué bleu (A2K), forme C, bout pointu
Quantité: 25 x
25 x
Vis à tôle hexagonale combinée avec rondelle captive

VIS-TOLE-TH-RD-IMP21-C-CLE13(A2K)-8X19

Description:
8 x 19 mm
Vis avec rondelle captive, acier zingué bleu (A2K), forme C, bout pointu
Quantité: 25 x