Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Coffret de vis à tôle TF et embouts 1403pcs Sysko 1 403 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. WN 112 - ASS-VIS-TOLE-TF-ET-EMBOUTS-1403PCS Coffret de vis à tôle TF et embouts 1403pcs Sysko 1 403 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. WN 112 - ASS-VIS-TOLE-TF-ET-EMBOUTS-1403PCS Coffret de vis à tôle TF et embouts 1403pcs Sysko 1 403 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. WN 112 - ASS-VIS-TOLE-TF-ET-EMBOUTS-1403PCS Coffret de vis à tôle TF et embouts 1403pcs Sysko 1 403 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. WN 112 - ASS-VIS-TOLE-TF-ET-EMBOUTS-1403PCS Coffret de vis à tôle TF et embouts 1403pcs Sysko 1 403 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. WN 112 - ASS-VIS-TOLE-TF-ET-EMBOUTS-1403PCS
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Coffret de vis à tôle TF et embouts 1403pcs Sysko 1 403 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. WN 112 - ASS-VIS-TOLE-TF-ET-EMBOUTS-1403PCS - 1
Coffret de vis à tôle TF et embouts 1403pcs Sysko 1 403 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. WN 112 - ASS-VIS-TOLE-TF-ET-EMBOUTS-1403PCS - 2
Coffret de vis à tôle TF et embouts 1403pcs Sysko 1 403 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. WN 112 - ASS-VIS-TOLE-TF-ET-EMBOUTS-1403PCS - 3
Coffret de vis à tôle TF et embouts 1403pcs Sysko 1 403 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. WN 112 - ASS-VIS-TOLE-TF-ET-EMBOUTS-1403PCS - 4
Coffret de vis à tôle TF et embouts 1403pcs Sysko 1 403 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. WN 112 - ASS-VIS-TOLE-TF-ET-EMBOUTS-1403PCS - 5

Coffret de vis à tôle TF et embouts 1403pcs Sysko 1 403 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. WN 112

Coffret de vis à tôle TF et embouts 1403pcs Sysko
ASS-VIS-TOLE-TF-ET-EMBOUTS-1403PCS

Art. N° 5964011200

EAN 4046777948318

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret de vis à tôle TF et embouts 1403pcs Sysko 1 403 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. WN 112

Art. N° 5964011200
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
Acier zingué (A2K), empreinte AW
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

1403 PCS

Normes

WN 112

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Coffret de vis à tôle TF et embouts 1403pcs Sysko 1 403 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. WN 112 comprenant:
100 x
Vis à tôle à tête fraisée, forme C avec empreinte AW Conforme à la norme WN 112, acier zingué bleu (A2K), type C, avec pointe

VIS-TF-SEL-DIN7982-C-AW10 -(A2K)-3,5X13

Description:
3.5 x 13 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée, forme C avec empreinte AW Conforme à la norme WN 112, acier zingué bleu (A2K), type C, avec pointe

VIS-TF-SEL-DIN7982-C-AW10-(A2K)-3,5X16

Description:
3.5 x 16 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée, forme C avec empreinte AW Conforme à la norme WN 112, acier zingué bleu (A2K), type C, avec pointe

VIS-TF-SEL-DIN7982-C-AW10 -(A2K)-3,5X9,5

Description:
3.5 x 9.5 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée, forme C avec empreinte AW Conforme à la norme WN 112, acier zingué bleu (A2K), type C, avec pointe

VIS-TF-SEL-DIN7982-C-AW20-(A2K)-3,9X13

Description:
3.9 x 13 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée, forme C avec empreinte AW Conforme à la norme WN 112, acier zingué bleu (A2K), type C, avec pointe

VIS-TF-SEL-DIN7982-C-AW20-(A2K)-3,9X16

Description:
3.9 x 16 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée, forme C avec empreinte AW Conforme à la norme WN 112, acier zingué bleu (A2K), type C, avec pointe

VIS-TF-SEL-DIN7982-C-AW20-(A2K)-3,9X19

Description:
3.9 x 19 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée, forme C avec empreinte AW Conforme à la norme WN 112, acier zingué bleu (A2K), type C, avec pointe

VIS-TF-SEL-DIN7982-C-AW20-(A2K)-3,9X25

Description:
3.9 x 25 mm
Quantité: 100 x
50 x
Vis à tôle à tête fraisée, forme C avec empreinte AW Conforme à la norme WN 112, acier zingué bleu (A2K), type C, avec pointe

VIS-TF-SEL-DIN7982-C-AW20-(A2K)-3,9X38

Description:
3.9 x 38 mm
Quantité: 50 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée, forme C avec empreinte AW Conforme à la norme WN 112, acier zingué bleu (A2K), type C, avec pointe

VIS-TF-SEL-DIN7982-C-AW20-(A2K)-4,2X16

Description:
4.2 x 16 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée, forme C avec empreinte AW Conforme à la norme WN 112, acier zingué bleu (A2K), type C, avec pointe

VIS-TF-SEL-DIN7982-C-AW20-(A2K)-4,2X25

Description:
4.2 x 25 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée, forme C avec empreinte AW Conforme à la norme WN 112, acier zingué bleu (A2K), type C, avec pointe

VIS-TF-SEL-DIN7982-C-AW20-(A2K)-4,8X16

Description:
4.8 x 16 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée, forme C avec empreinte AW Conforme à la norme WN 112, acier zingué bleu (A2K), type C, avec pointe

VIS-TF-SEL-DIN7982-C-AW20-(A2K)-4,8X19

Description:
4.8 x 19 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée, forme C avec empreinte AW Conforme à la norme WN 112, acier zingué bleu (A2K), type C, avec pointe

VIS-TF-SEL-DIN7982-C-AW20-(A2K)-4,8X25

Description:
4.8 x 25 mm
Quantité: 100 x
50 x
Vis à tôle à tête fraisée, forme C avec empreinte AW Conforme à la norme WN 112, acier zingué bleu (A2K), type C, avec pointe

VIS-TF-SEL-DIN7982-C-AW20-(A2K)-4,8X32

Description:
4.8 x 32 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tôle à tête fraisée, forme C avec empreinte AW Conforme à la norme WN 112, acier zingué bleu (A2K), type C, avec pointe

VIS-TF-SEL-DIN7982-C-AW20-(A2K)-4,8X38

Description:
4.8 x 38 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tôle à tête fraisée, forme C avec empreinte AW Conforme à la norme WN 112, acier zingué bleu (A2K), type C, avec pointe

VIS-TF-SEL-DIN7982-C-AW20-(A2K)-4,8X50

Description:
4.8 x 50 mm
Quantité: 50 x
1 x
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW10-ROSE-1/4-L25MM

Description:
10; AW10; 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW20-ORANGEVIF-1/4-L25MM

Description:
20; AW20; 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW25-VERTFLUO-1/4-L25MM

Description:
25; AW25; 25 mm
Quantité: 1 x