Coffret de vis à tôle TF TX ISO 14586 inox A2 Sysko 1 875 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1
Coffret de vis à tôle TF ISO 14586 inox A2
ASS-VIS-TOLE-TF-ISO14586-A2-TX-1875PCS
Art. N° 5964420400
EAN 4056807394077
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Vis à tôle à tête fraisée hexagonale, Ø 3,5 mm, Ø 4,2 mm, Ø 4,8 mm, Ø 5,5 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 1875 PCS |
Normes | ISO 14586 |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
VIS-TÔLE-TF-ISO14586-C-TX15-A2-3,5X13
VIS-TÔLE-TF-ISO14586-C-TX15-A2-3,5X16
VIS-TÔLE-TF-ISO14586-C-TX15-A2-3,5X19
VIS-TÔLE-TF-ISO14586-C-TX15-A2-3,5X9,5
VIS-TÔLE-TF-ISO14586-C-TX20-A2-4,2X13
VIS-TÔLE-TF-ISO14586-C-TX20-A2-4,2X16
VIS-TÔLE-TF-ISO14586-C-TX20-A2-4,2X19
VIS-TÔLE-TF-ISO14586-C-TX20-A2-4,2X25
VIS-TÔLE-TF-ISO14586-C-TX25-A2-4,8X16
VIS-TÔLE-TF-ISO14586-C-TX25-A2-4,8X19
VIS-TÔLE-TF-ISO14586-C-TX25-A2-4,8X25
VIS-TÔLE-TF-ISO14586-C-TX25-A2-4,8X32
VIS-TÔLE-TF-ISO14586-C-TX25-A2-5,5X38
VIS-TÔLE-TF-ISO14586-C-TX25-A2-5,5X45
VIS-TÔLE-TF-ISO14586-C-TX25-A2-5,5X50
VIS-TÔLE-TF-ISO14586-C-TX25-A2-5,5X60