Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Coffret de vis à tôle TF PH 1400pcs Sysko 1 400 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. - ASS. VIS TÔLE TF H2 ISO7050 ZI 1400PCS Coffret de vis à tôle TF PH 1400pcs Sysko 1 400 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. - ASS. VIS TÔLE TF H2 ISO7050 ZI 1400PCS
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Coffret de vis à tôle TF PH 1400pcs Sysko 1 400 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. - ASS. VIS TÔLE TF H2 ISO7050 ZI 1400PCS - 1
Coffret de vis à tôle TF PH 1400pcs Sysko 1 400 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. - ASS. VIS TÔLE TF H2 ISO7050 ZI 1400PCS - 2

Coffret de vis à tôle TF PH 1400pcs Sysko 1 400 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.

Coffret de vis à tôle TF PH 1400pcs Sysko
ASS. VIS TÔLE TF H2 ISO7050 ZI 1400PCS

Art. N° 5964011601

EAN 4046777995114

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret de vis à tôle TF PH 1400pcs Sysko 1 400 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.

Art. N° 5964011601
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
ISO 7050 acier zingué, bleu passivé (A2K), empreinte cruciforme
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

1400 PCS

Normes

ISO 7050

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Coffret de vis à tôle TF PH 1400pcs Sysko 1 400 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. comprenant:
100 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C ISO 7050 acier zingué bleu (A2K) avec empreinte cruciforme PH

VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X13

Description:
3.5 x 13 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C ISO 7050 acier zingué bleu (A2K) avec empreinte cruciforme PH

VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X16

Description:
3.5 x 16 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C ISO 7050 acier zingué bleu (A2K) avec empreinte cruciforme PH

VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X19

Description:
3.5 x 19 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C ISO 7050 acier zingué bleu (A2K) avec empreinte cruciforme PH

VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X22

Description:
3.5 x 22 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C ISO 7050 acier zingué bleu (A2K) avec empreinte cruciforme PH

VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X25

Description:
3.5 x 25 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C ISO 7050 acier zingué bleu (A2K) avec empreinte cruciforme PH

VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X9,5

Description:
3.5 x 9.5 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C ISO 7050 acier zingué bleu (A2K) avec empreinte cruciforme PH

VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,2X16

Description:
4.2 x 16 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C ISO 7050 acier zingué bleu (A2K) avec empreinte cruciforme PH

VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,2X19

Description:
4.2 x 19 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C ISO 7050 acier zingué bleu (A2K) avec empreinte cruciforme PH

VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,2X25

Description:
4.2 x 25 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C ISO 7050 acier zingué bleu (A2K) avec empreinte cruciforme PH

VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,2X32

Description:
4.2 x 32 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C ISO 7050 acier zingué bleu (A2K) avec empreinte cruciforme PH

VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X13

Description:
4.8 x 13 mm
Quantité: 100 x
50 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C ISO 7050 acier zingué bleu (A2K) avec empreinte cruciforme PH

VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X16

Description:
4.8 x 16 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C ISO 7050 acier zingué bleu (A2K) avec empreinte cruciforme PH

VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X19

Description:
4.8 x 19 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C ISO 7050 acier zingué bleu (A2K) avec empreinte cruciforme PH

VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X25

Description:
4.8 x 25 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C ISO 7050 acier zingué bleu (A2K) avec empreinte cruciforme PH

VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X32

Description:
4.8 x 32 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tôle à tête fraisée forme C ISO 7050 acier zingué bleu (A2K) avec empreinte cruciforme PH

VIS-TOLE-TF-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X38

Description:
4.8 x 38 mm
Quantité: 50 x