Coffret de vis à tôle TCB TX ISO 14585 inox A2 1875pcs Sysko 1 875 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
Coffret de vis à tôle TCB ISO 14585 inox A2
ASS-VIS-TOLE-TCB-ISO14585-A2-TX-1875PCS
Art. N° 5964424800
EAN 4056807394060
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Vis à tôle à tête plate avec empreinte hexalobulaire, dia. 3,5 mm, dia. 4,2 mm, dia. 4,8 mm, dia. 5,5 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 1875 PCS |
Normes | ISO 14585 |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX15-A2-3,5X13
VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX15-A2-3,5X16
VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX15-A2-3,5X19
VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX15-A2-3,5X9,5
VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX20-A2-4,2X13
VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX10-A2-4,2X16
VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX20-A2-4,2X19
VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX10-A2-4,2X25
VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX25-A2-4,8X16
VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX25-A2-4,8X19
VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX25-A2-4,8X25
VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX25-A2-4,8X32
VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX25-A2-5,5X38
VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX25-A2-5,5X45
VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX25-A2-5,5X50
VIS-TÔLE-TCB-ISO14585-C-TX25-A2-5,5X60