Coffret de vis à tête hexagonale avec filetage total 333 pcs dans un rangement à compartiments 4.4.1.
Coffret de vis TH FT ISO 4017 acier zingué Sysko
ASS-VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-(A2K)-333PCS
Art. N° 5964005702
EAN 4058794052695
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
Fiches de données de sécurité(X)
Normes | ISO 4017 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Nombre de pièces de l'assortiment | 333 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Poids du produit (par pièce) | 9763,000 g |
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE13-(A2K)-M8X16
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE13-(A2K)-M8X20
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE13-(A2K)-M8X25
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE13-(A2K)-M8X30
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE16-(A2K)-M10X20
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE16-(A2K)-M10X25
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE16-(A2K)-M10X30
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE16-(A2K)-M10X40
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE18-(A2K)-M12X30
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE18-(A2K)-M12X35
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE18-(A2K)-M12X40
VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE18-(A2K)-M12X50