Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coffret de vis à tête hexagonale FT ISO 4017 inox A2 Sysko 685 pièces

Coffret vis à tête hexagonale FT ISO 4017 inox A2
ASS-VIS-TH-FT-ISO4017-INOX-A2-685PCS

Art. N° 5964009600

EAN 4046777480016

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret de vis à tête hexagonale FT ISO 4017 inox A2 Sysko 685 pièces

Art. N° 5964009600
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
ISO 4017 acier inoxydable A2-70, brut dans un système de rangement à compartiments 4.4.1

Vis tête hexagonale avec filetage total


  • M6 x 12-25 mm

  • M8 x 16-30mm

  • M10 x 20-40mm
Indication

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

ISO 4017

Matière

Acier inoxydable A2

Classe de résistance

70

Finition

Brut

Type de filetage

Filetage métrique

Nombre de pièces de l'assortiment

685 PCS

Conforme à la norme RoHS

Oui

Poids du produit (par pièce)

5962,000 g

Coffret de vis à tête hexagonale FT ISO 4017 inox A2 Sysko 685 pièces comprenant:
100 x
Vis à tête hexagonale avec filetage jusquà la tête ISO 4017, acier inoxydable A2-70, brut

VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE10-M6X12

Description:
M6 x 12 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête hexagonale avec filetage jusquà la tête ISO 4017, acier inoxydable A2-70, brut

VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE10-M6X16

Description:
M6 x 16 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête hexagonale avec filetage jusquà la tête ISO 4017, acier inoxydable A2-70, brut

VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE10-M6X20

Description:
M6 x 20 mm
Quantité: 100 x
80 x
Vis à tête hexagonale avec filetage jusquà la tête ISO 4017, acier inoxydable A2-70, brut

VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE10-M6X25

Description:
M6 x 25 mm
Quantité: 80 x
80 x
Vis à tête hexagonale avec filetage jusquà la tête ISO 4017, acier inoxydable A2-70, brut

VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE13-M8X16

Description:
M8 x 16 mm
Quantité: 80 x
50 x
Vis à tête hexagonale avec filetage jusquà la tête ISO 4017, acier inoxydable A2-70, brut

VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE13-M8X20

Description:
M8 x 20 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête hexagonale avec filetage jusquà la tête ISO 4017, acier inoxydable A2-70, brut

VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE13-M8X25

Description:
M8 x 25 mm
Quantité: 50 x
40 x
Vis à tête hexagonale avec filetage jusquà la tête ISO 4017, acier inoxydable A2-70, brut

VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE13-M8X30

Description:
M8 x 30 mm
Quantité: 40 x
25 x
Vis à tête hexagonale avec filetage jusquà la tête ISO 4017, acier inoxydable A2-70, brut

VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE16-M10X20

Description:
M10 x 20 mm
Quantité: 25 x
25 x
Vis à tête hexagonale avec filetage jusquà la tête ISO 4017, acier inoxydable A2-70, brut

VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE16-M10X25

Description:
M10 x 25 mm
Quantité: 25 x
20 x
Vis à tête hexagonale avec filetage jusquà la tête ISO 4017, acier inoxydable A2-70, brut

VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE16-M10X30

Description:
M10 x 30 mm
Quantité: 20 x
15 x
Vis à tête hexagonale avec filetage jusquà la tête ISO 4017, acier inoxydable A2-70, brut

VIS-TH-FT-ISO4017-A2/70-CLE16-M10X40

Description:
M10 x 40 mm
Quantité: 15 x