Coffret de vis à tête fraisée ISO7046-1 Sysko
Coffret de vis à tête fraisée ISO7046-1 Sysko
ASS. VIS TF ISO7046-1 ZI 1100PCS
SYSTEMKOFFER


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Contenu : 1100 pièces
- 100 vis tête fraisée M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 / M5 x 10 / M5 x 16 / M5 x 20 / M5 x 25 / M6 x 10 / M6 x 16
- 50 vis tête fraisée M6 x 20 / M6 x 25
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Classe de résistance | 4.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Nombre de pièces de l'assortiment | 1100 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 5140.000 g |

VIS-TF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X10

VIS-TF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X16

VIS-TF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X20

VIS-TF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X25

VIS-TF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X10

VIS-TF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X16
VIS-TF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X20

VIS-TF-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X25

VIS-TF-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X10

VIS-TF-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X16

VIS-TF-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X20

VIS-TF-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X25