Coffret de vis à tête fraisée ISO 2009 acier zingué Sysko 1290 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.
Coffret de vis TF ISO 2009 acier zingué Sysko
ASS. VIS TF ISO2009 ZI 1290PCS
Art. N° 5964511200
EAN 4046777480443
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Contenu : 1290 pièces
- 100 vis à tête fraisée M3 × 6 / M3 × 12 / M3 × 20 / M3 × 25 mm
- 100 vis à tête fraisée M4 × 10 / M4 × 16 / M4 × 20 / M4 × 25 mm
- 100 vis à tête fraisée M5 × 10 / M5 × 16 mm
- 50 vis à tête fraisée M5 × 20 / M5 × 30 mm
- 50 vis à tête fraisée M6 × 10 / M6 × 16 / M6 × 20 mm
- 40 vis à tête fraisée M6 × 30 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Normes | ISO 2009 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 4.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type d’entrainement | Fente |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Nombre de pièces de l'assortiment | 1290 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 3326,000 g |
VIS-TF-FTE-ISO2009-4.8-(A2K)-M3X12
VIS-TF-FTE-ISO2009-4.8-(A2K)-M3X20
VIS-TF-FTE-ISO2009-4.8-(A2K)-M3X25
SCR-CS-ISO2009-4.8-SL-(A2K)-M3X6
VIS-TF-FTE-ISO2009-4.8-(A2K)-M4X10
VIS-TF-FTE-ISO2009-4.8-(A2K)-M4X16
VIS-TF-FTE-ISO2009-4.8-(A2K)-M4X20
VIS-TF-FTE-ISO2009-4.8-(A2K)-M4X25
VIS-TF-FTE-ISO2009-4.8-(A2K)-M5X10
VIS-TF-FTE-ISO2009-4.8-(A2K)-M5X16
VIS-TF-FTE-ISO2009-4.8-(A2K)-M5X20
VIS-TF-FTE-ISO2009-4.8-(A2K)-M5X30
VIS-TF-FTE-ISO2009-4.8-(A2K)-M6X10
VIS-TF-FTE-ISO2009-4.8-(A2K)-M6X16
VIS-TF-FTE-ISO2009-4.8-(A2K)-M6X20
VIS-TF-FTE-ISO2009-4.8-(A2K)-M6X30