Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coffret de vis à tête fraisée ISO 14581 acier zingué noir Sysko

Coffret de vis TF ISO14581 acier zingué noir Sysko
ASS. VIS TF ISO14581 ZI NOIR 1140PCS

Art. N° 5964401200

EAN 4056807693248

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret de vis à tête fraisée ISO 14581 acier zingué noir Sysko

Art. N° 5964401200
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
Vis tête fraisée M4 x 12-25 mm, M5 x 12-25 mm, M6 x 10-25 mm, M8 x 16-30 mm

Les fixations sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel noir (ZNBHL) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Résistance à la corrosion :



  • Diamètre ≥ M2 – 360h*

  • Diamètre ≥ M4 - 480 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*


  • Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome(VI)

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0.09 µ à 0.14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnel et décoratif
Indication

Productivité d'installation accrue avec l'empreinte hexalobulaire.


Lorsque les éléments sont assemblés à l'aide de fixations hexalobulaires (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes hexagonales, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :


  • Usure de l'outil réduite

  • L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale

  • Le revêtement de surface n'est pas endommagé

  • Pas de battement

  • La vis se met bien en place


Les embouts hexalobulaires doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664


Ainsi, les éléments de fixation à tête hexalobulaire sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

ISO 14581

Matière

Acier

Classe de résistance

08.8

Finition

Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frott 0,09-0,14, noir, WS-008

Type d’entrainement

TX creux

Conforme à la norme RoHS

Oui

Nombre de pièces de l'assortiment

1140 PCS

Poids du produit (par pièce)

5200,000 g

Coffret de vis à tête fraisée ISO 14581 acier zingué noir Sysko comprenant:
100 x
Vis à tête fraisée ISO 14581, acier, résistance 08.8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)

VIS-TF-TX-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M4X12

Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête fraisée ISO 14581, acier, résistance 08.8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)

VIS-TF-TX-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M4X16

Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête fraisée ISO 14581, acier, résistance 08.8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)

VIS-TF-TX-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M4X20

Quantité: 100 x
Vis à tête fraisée ISO 14581, acier, résistance 08.8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)
100 x
Vis à tête fraisée ISO 14581, acier, résistance 08.8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)

VIS-TF-TX-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M4X25

Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête fraisée ISO 14581, acier, résistance 08.8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)

VIS-TF-TX-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M5X12

Quantité: 100 x
80 x
Vis à tête fraisée ISO 14581, acier, résistance 08.8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)

VIS-TF-TX-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M5X16

Quantité: 80 x
Vis à tête fraisée ISO 14581, acier, résistance 08.8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)
80 x
Vis à tête fraisée ISO 14581, acier, résistance 08.8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)

VIS-TF-TX-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M5X20

Quantité: 80 x
Vis à tête fraisée ISO 14581, acier, résistance 08.8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)
80 x
Vis à tête fraisée ISO 14581, acier, résistance 08.8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)

VIS-TF-TX-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M5X25

Quantité: 80 x
Vis à tête fraisée ISO 14581, acier, résistance 08.8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)
80 x
Vis à tête fraisée ISO 14581, acier, résistance 08.8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)

VIS-TF-TX-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M6X12

Quantité: 80 x
60 x
Vis à tête fraisée ISO 14581, acier, résistance 08.8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)

VIS-TF-TX-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M6X16

Quantité: 60 x
60 x
Vis à tête fraisée ISO 14581, acier, résistance 08.8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)

VIS-TF-TX-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M6X20

Quantité: 60 x
50 x
Vis à tête fraisée ISO 14581, acier, résistance 08.8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)

VIS-TF-TX-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M6X25

Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête fraisée ISO 14581, acier, résistance 08.8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)

VIS-TF-TX-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M8X16

Quantité: 50 x
40 x
Vis à tête fraisée ISO 14581, acier, résistance 08.8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)

VIS-TF-TX-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M8X20

Quantité: 40 x
30 x
Vis à tête fraisée ISO 14581, acier, résistance 08.8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)

VIS-TF-TX-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M8X25

Quantité: 30 x
30 x
Vis à tête fraisée ISO 14581, acier, résistance 08.8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)

VIS-TF-TX-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M8X30

Quantité: 30 x