Coffret de vis à tête fraisée ISO 14581 acier zingué Sysko 1 140 pièces dans ce rangement à compartiments 4.4.1
Coffret de vis TF ISO 14581 acier zingué Sysko
ASS. VIS TF ISO 14581 ZI 1140PCS
Art. N° 5964402300
EAN 4056807283296
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Productivité d'installation accrue avec l'empreinte hexalobulaire
Lorsque les éléments sont assemblés à l'aide de raccords à empreinte hexalobulaire (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes hexagonales, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :
- Usure de l'outil réduite
- L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale
- Le revêtement de surface n'est pas endommagé
- Pas de battement
- La vis se met bien en place
Les embouts hexalobulaires doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664
Ainsi, les éléments de fixation à tête hexalobulaire sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier
Fiches de données de sécurité(X)
Normes | ISO 14581 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 08.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type d’entrainement | TX creux |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Nombre de pièces de l'assortiment | 1140 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 6000,000 g |
VIS-TF-ISO14581-08.8-TX20-(A2K)-M4X12
VIS-TF-ISO14581-08.8-TX20-(A2K)-M4X16
VIS-TF-ISO14581-08.8-TX20-(A2K)-M4X20
VIS-TF-ISO14581-08.8-TX20-(A2K)-M4X25
VIS-TF-ISO14581-08.8-TX25-(A2K)-M5X12
VIS-TF-ISO14581-08.8-TX25-(A2K)-M5X16
VIS-TF-ISO14581-08.8-TX25-(A2K)-M5X20
VIS-TF-ISO14581-08.8-TX25-(A2K)-M5X25
VIS-TF-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X12
VIS-TF-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X16
VIS-TF-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X20
VIS-TF-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X25
VIS-TF-ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X16
VIS-TF-ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X20
VIS-TF-ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X25
VIS-TF-ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X30