Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coffret de vis à tête fraisée ISO 10642 inox A2 1075 pcs Sysko 1075 pièces

Coffret de vis TF ISO 10642 inox A2 1075 pcs Sysko
ASS-VIS-TF-ISO10642-INOX-A2-1075PCS

Art. N° 5964010000

EAN 4056807209029

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret de vis à tête fraisée ISO 10642 inox A2 1075 pcs Sysko 1075 pièces

Art. N° 5964010000
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
ISO 10642 acier inoxydable A2, brut dans un système de rangement à compartiments 4.4.1

Vis tête fraisée à douille six pans M4, M5, M6 et M8

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

ISO 10642

Matière

Acier inoxydable A2

Classe de résistance

070

Finition

Brut

Type d’entrainement

Six pans creux

Conforme à la norme RoHS

Oui

Nombre de pièces de l'assortiment

1075 PCS

Poids du produit (par pièce)

4800,000 g

Coffret de vis à tête fraisée ISO 10642 inox A2 1075 pcs Sysko 1075 pièces comprenant:
100 x
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE2,5-M4X10

Quantité: 100 x
100 x
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE2,5-M4X16

Quantité: 100 x
100 x
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE2,5-M4X20

Quantité: 100 x
100 x
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE2,5-M4X25

Quantité: 100 x
100 x
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE3-M5X10

Quantité: 100 x
100 x
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE3-M5X16

Quantité: 100 x
100 x
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE3-M5X20

Quantité: 100 x
75 x
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE3-M5X25

Quantité: 75 x
50 x
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE4-M6X10

Quantité: 50 x
50 x
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE4-M6X16

Quantité: 50 x
50 x
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE4-M6X20

Quantité: 50 x
50 x
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE4-M6X25

Quantité: 50 x
25 x
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE5-M8X16

Quantité: 25 x
25 x
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE5-M8X20

Quantité: 25 x
25 x
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE5-M8X25

Quantité: 25 x
25 x
Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier inoxydable A2-070, brut

VIS-FHC-ISO10642-A2/070-CLE5-M8X30

Quantité: 25 x