Coffret de vis à tête fraisée ISO 10642 acier zingué Sysko 635 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1
Coffret de vis TF ISO 10642 acier zingué Sysko
ASS. VIS VIS TF ISO10642 ZI 635PCS
Art. N° 5964008900
EAN 4046777480436
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Vis à tête fraisée à six pans mâle
- M6 x 12-25 mm
- M8 x 16-30 mm
- M10 x 25-40 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Normes | ISO 10642 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Nombre de pièces de l'assortiment | 635 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 5433,000 g |
VIS-FHC-ISO10642-010.9-CLE6-(A2K)-M10X25
VIS-FHC-ISO10642-010.9-CLE6-(A2K)-M10X30
VIS-FHC-ISO10642-010.9-CLE6-(A2K)-M10X35
VIS-FHC-ISO10642-010.9-CLE6-(A2K)-M10X40
VIS-FHC-ISO10642-010.9-CLE5-(A2K)-M6X12
VIS-FHC-ISO10642-010.9-CLE5-(A2K)-M6X16
VIS-FHC-ISO10642-010.9-CLE5-(A2K)-M6X20
VIS-FHC-ISO10642-010.9-CLE5-(A2K)-M6X25
VIS-FHC-ISO10642-010.9-CLE5-(A2K)-M8X16
VIS-FHC-ISO10642-010.9-CLE5-(A2K)-M8X20
VIS-FHC-ISO10642-010.9-CLE5-(A2K)-M8X25
VIS-FHC-ISO10642-010.9-CLE5-(A2K)-M8X30
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!