Coffret de vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 inox A2 Sysko 1000 pièces
Coffret vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 inox A2
ASS-VIS-DEMI-RONDE-ISO7380-2-A2-1000PCS
Art. N° 5964009801
EAN 4056807231945
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Vis à tête demi-ronde aplatie, collerette et douille six pans M4, M5, M6 et M8
Fiches de données de sécurité(X)
Normes | ISO 7380-2 |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Classe de résistance | 070 |
Finition | Brut |
Forme de tête | Tête demi-ronde |
Type de filetage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Nombre de pièces de l'assortiment | 1000 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 5150,000 g |
VIS-EMBASE-ISO7380/2-A2/070-CLE2,5-M4X10
VIS-EMBASE-ISO7380/2-A2/070-CLE2,5-M4X16
VIS-EMBASE-ISO7380/2-A2/070-CLE2,5-M4X20
VIS-EMBASE-ISO7380/2-A2/070-CLE2,5-M4X8
VIS-EMBASE-ISO7380/2-A2/070-CLE3-M5X10
VIS-EMBASE-ISO7380/2-A2/070-CLE3-M5X16
VIS-EMBASE-ISO7380/2-A2/070-CLE3-M5X20
VIS-EMBASE-ISO7380/2-A2/070-CLE3-M5X25
VIS-EMBASE-ISO7380/2-A2/070-CLE4-M6X10
VIS-EMBASE-ISO7380/2-A2/070-CLE4-M6X16
VIS-EMBASE-ISO7380/2-A2/070-CLE4-M6X20
VIS-EMBASE-ISO7380/2-A2/070-CLE4-M6X25
VIS-EMBASE-ISO7380/2-A2/070-CLE5-M8X16
VIS-EMBASE-ISO7380/2-A2/070-CLE5-M8X20
VIS-EMBASE-ISO7380/2-A2/070-CLE5-M8X25
VIS-EMBASE-ISO7380/2-A2/070-CLE5-M8X30