Coffret de vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 acier zingué noir 1 153 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1
Coffret vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 acier zingué noir
ASS. VIS TR ISO7380-2 10.9 ZNBHL 1153PCS
Art. N° 5964425300
EAN 4056807754505
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les fixations zinguées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel noir (ZNBHL) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).
Résistance à la corrosion :
- Diamètre ≥ M2 - 360 h*
- Diamètre ≥ M4 - 480 h*
- Diamètre ≥ M10 - 720 h*
- Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS
Aperçu des avantages :
- Environ 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS
- Sans chrome (VI)
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Revêtement uniforme
- Fonctionnel et décoratif
Fiches de données de sécurité(X)
Normes | ISO 7380-2 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frott 0,09-0,14, noir, WS-008 |
Forme de tête | Tête demi-ronde |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Nombre de pièces de l'assortiment | 1153 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 4100,000 g |
VIS-BHC-ISO7380/2-010.9-IS2,5ZNBHL-M4X12
VIS-BHC-ISO7380/2-010.9-IS2,5ZNBHL-M4X16
VIS-BHC-ISO7380/2-010.9-IS2,5ZNBHL-M4X20
VIS-BHC-ISO7380/2-010.9-IS2,5ZNBHL-M4X25
VIS-BHC-ISO7380/2-010.9-IS2,5-ZNBHL-M4X8
VIS-BHC-ISO7380/2-010.9-IS3-ZNBHL-M5X10
VIS-BHC-ISO7380/2-010.9-IS3-ZNBHL-M5X12
VIS-BHC-ISO7380/2-010.9-IS3-ZNBHL-M5X16
VIS-BHC-ISO7380/2-010.9-IS3-ZNBHL-M5X20
VIS-BHC-ISO7380/2-010.9-IS3-ZNBHL-M5X25
VIS-BHC-ISO7380/2-010.9-IS4-ZNBHL-M6X10
VIS-BHC-ISO7380/2-010.9-IS4-ZNBHL-M6X12
VIS-BHC-ISO7380/2-010.9-IS4-ZNBHL-M6X16
VIS-BHC-ISO7380/2-010.9-IS4-ZNBHL-M6X20
VIS-BHC-ISO7380/2-010.9-IS4-ZNBHL-M6X25