Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coffret de vis à tête demi-ronde ISO 7380-1 inox A2 Sysko 1000 pièces

Coffret vis à tête demi-ronde ISO 7380-1 inox A2
ASS-VIS-DEMI-RONDE-ISO7380-1-A2-1000PCS

Art. N° 5964009800

EAN 4056807231860

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret de vis à tête demi-ronde ISO 7380-1 inox A2 Sysko 1000 pièces

Art. N° 5964009800
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
ISO 7380-1, acier inoxydable A2, brut dans un système de rangement à compartiments 4.4.1

Vis à tête demi-ronde aplatie et douille six pans M4, M5, M6 et M8

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

ISO 7380-1

Matière

Acier inoxydable A2

Classe de résistance

070

Finition

Brut

Forme de tête

Tête demi-ronde

Type de filetage

Filetage métrique

Conforme à la norme RoHS

Oui

Nombre de pièces de l'assortiment

1000 PCS

Poids du produit (par pièce)

4800,000 g

Coffret de vis à tête demi-ronde ISO 7380-1 inox A2 Sysko 1000 pièces comprenant:
100 x
Vis à tête bombée plateà six pans creux ISO 7380-1 acier inoxydable A2-070

VIS-BHC-ISO7380/1-A2/070-CLE2,5-M4X10

Description:
M4 x 10 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête bombée plateà six pans creux ISO 7380-1 acier inoxydable A2-070

VIS-BHC-ISO7380/1-A2/070-CLE2,5-M4X16

Description:
M4 x 16 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête bombée plateà six pans creux ISO 7380-1 acier inoxydable A2-070

VIS-BHC-ISO7380/1-A2/070-CLE2,5-M4X20

Description:
M4 x 20 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête bombée plateà six pans creux ISO 7380-1 acier inoxydable A2-070

VIS-BHC-ISO7380/1-A2/070-CLE2,5-M4X8

Description:
M4 x 8 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête bombée plateà six pans creux ISO 7380-1 acier inoxydable A2-070

VIS-BHC-ISO7380/1-A2/070-CLE3-M5X10

Description:
M5 x 10 mm
Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête bombée plateà six pans creux ISO 7380-1 acier inoxydable A2-070

VIS-BHC-ISO7380/1-A2/070-CLE3-M5X16

Description:
M5 x 16 mm
Quantité: 100 x
50 x
Vis à tête bombée plateà six pans creux ISO 7380-1 acier inoxydable A2-070

VIS-BHC-ISO7380/1-A2/070-CLE3-M5X20

Description:
M5 x 20 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête bombée plateà six pans creux ISO 7380-1 acier inoxydable A2-070

VIS-BHC-ISO7380/1-A2/070-CLE3-M5X25

Description:
M5 x 25 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête bombée plateà six pans creux ISO 7380-1 acier inoxydable A2-070

VIS-BHC-ISO7380/1-A2/070-CLE4-M6X10

Description:
M6 x 10 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête bombée plateà six pans creux ISO 7380-1 acier inoxydable A2-070

VIS-BHC-ISO7380/1-A2/070-CLE4-M6X16

Description:
M6 x 16 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête bombée plateà six pans creux ISO 7380-1 acier inoxydable A2-070

VIS-BHC-ISO7380/1-A2/070-CLE4-M6X20

Description:
M6 x 20 mm
Quantité: 50 x
50 x
Vis à tête bombée plateà six pans creux ISO 7380-1 acier inoxydable A2-070

VIS-BHC-ISO7380/1-A2/070-CLE4-M6X25

Description:
M6 x 25 mm
Quantité: 50 x
25 x
Vis à tête bombée plateà six pans creux ISO 7380-1 acier inoxydable A2-070

VIS-BHC-ISO7380/1-A2/070-CLE5-M8X16

Description:
M8 x 16 mm
Quantité: 25 x
25 x
Vis à tête bombée plateà six pans creux ISO 7380-1 acier inoxydable A2-070

VIS-BHC-ISO7380/1-A2/070-CLE5-M8X20

Description:
M8 x 20 mm
Quantité: 25 x
25 x
Vis à tête bombée plateà six pans creux ISO 7380-1 acier inoxydable A2-070

VIS-BHC-ISO7380/1-A2/070-CLE5-M8X25

Description:
M8 x 25 mm
Quantité: 25 x
25 x
Vis à tête bombée plateà six pans creux ISO 7380-1 acier inoxydable A2-070

VIS-BHC-ISO7380/1-A2/070-CLE5-M8X30

Description:
M8 x 30 mm
Quantité: 25 x