Coffret de vis à tête cylindrique large TX ISO 14583 acier zingué noir Sysko 1060 pièces dans ce rangement à compartiments
Coffret vis TC large ISO 14583 acier zingué noir Sysko
ASS. VIS TC LGE ISO14583 ZI NOIR 1060PCS
Art. N° 5964400401
EAN 4056807710914
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les fixations sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel noir (ZNBHL) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).
Résistance à la corrosion :
- Diamètre ≥ M2 - 360 h*
- Diamètre ≥ M4 - 480 h*
- Diamètre ≥ M10 - 720 h*
- Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS
Aperçu des avantages :
- Environ 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS
- Sans chrome (VI)
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Revêtement uniforme
- Fonctionnel et décoratif
Productivité d'installation accrue avec l'empreinte hexalobulaire.
Lorsque les éléments sont assemblés à l'aide de fixations hexalobulaires (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes hexagonales, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :
- Usure de l'outil réduite
- L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale
- Le revêtement de surface n'est pas endommagé
Pas de battement
- La vis se met bien en place
Les embouts hexalobulaires doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664
Ainsi, les éléments de fixation à tête hexalobulaire sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier
Fiches de données de sécurité(X)
Normes | ISO 14583 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frott 0,09-0,14, noir, WS-008 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Nombre de pièces de l'assortiment | 1060 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 6112,000 g |
VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X10
VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X12
VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X16
VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X20
VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X10
VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X12
VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X16
VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X20
VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X12
VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X16
VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X20
VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X25
VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X16
VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X20
VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X25
VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X30