Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Coffret de vis à tête cylindrique large TX ISO 14583 acier zingué Sysko 1500 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1

Coffret vis TC large ISO 14583 acier zingué Sysko
ASS. VIS TC LGE ISO14583 ZI 1500PCS

Art. N° 5964400400

EAN 4056807283289

Prix affichés aux clients après connexion
Coffret de vis à tête cylindrique large TX ISO 14583 acier zingué Sysko 1500 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1

Art. N° 5964400400
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
Acier zingué, 8.8 (A2K)

Productivité d'installation accrue avec l'empreinte hexalobulaire



Lorsque les éléments sont assemblés à l'aide de fixations hexalobulaires (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes hexagonales, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :


  • Usure de l'outil réduite

  • L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale

  • Le revêtement de surface n'est pas endommagé

  • Pas de battement

  • La vis se met bien en place


Les embouts hexalobulaires doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664


Ainsi, les éléments de fixation à tête hexalobulaire sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Normes

ISO 14583

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Nombre de pièces de l'assortiment

1500 PCS

Poids du produit (par pièce)

6000,000 g

Coffret de vis à tête cylindrique large TX ISO 14583 acier zingué Sysko 1500 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1 comprenant:
250 x
Vis à tête cylindrique large ISO 14583 acier 8.8 zingué bleu (A2K) TX

VIS-TC-L-ISO14583-8.8-TX20-(A2K)-M4X10

Quantité: 250 x
200 x
Vis à tête cylindrique large ISO 14583 acier 8.8 zingué bleu (A2K) TX

VIS-TC-L-ISO14583-8.8-TX20-(A2K)-M4X16

Quantité: 200 x
200 x
Vis à tête cylindrique large ISO 14583 acier 8.8 zingué bleu (A2K) TX

VIS-TC-L-ISO14583-8.8-TX20-(A2K)-M4X20

Quantité: 200 x
150 x
Vis à tête cylindrique large ISO 14583 acier 8.8 zingué bleu (A2K) TX

VIS-TC-L-ISO14583-8.8-TX20-(A2K)-M4X25

Quantité: 150 x
150 x
Vis à tête cylindrique large ISO 14583 acier 8.8 zingué bleu (A2K) TX

VIS-TC-L-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X16

Quantité: 150 x
100 x
Vis à tête cylindrique large ISO 14583 acier 8.8 zingué bleu (A2K) TX

VIS-TC-L-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X20

Quantité: 100 x
100 x
Vis à tête cylindrique large ISO 14583 acier 8.8 zingué bleu (A2K) TX

VIS-TC-L-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X25

Quantité: 100 x
80 x
Vis à tête cylindrique large ISO 14583 acier 8.8 zingué bleu (A2K) TX

VIS-TC-L-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X30

Quantité: 80 x
80 x
Vis à tête cylindrique large ISO 14583 acier 8.8 zingué bleu (A2K) TX

VIS-TC-L-ISO14583-8.8-TX30-(A2K)-M6X16

Quantité: 80 x
80 x
Vis à tête cylindrique large ISO 14583 acier 8.8 zingué bleu (A2K) TX

VIS-TC-L-ISO14583-8.8-TX30-(A2K)-M6X20

Quantité: 80 x
60 x
Vis à tête cylindrique large ISO 14583 acier 8.8 zingué bleu (A2K) TX

VIS-TC-L-ISO14583-8.8-TX30-(A2K)-M6X25

Quantité: 60 x
50 x
Vis à tête cylindrique large ISO 14583 acier 8.8 zingué bleu (A2K) TX

VIS-TC-L-ISO14583-8.8-TX30-(A2K)-M6X30

Quantité: 50 x