Coffret de vis à tête cylindrique à fente acier zingué Sysko 1350 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. DIN 84
Coffret vis TC à fente DIN 84 acier zingué Sysko
ASS. VIS-CYL-FTE-DIN84-ZI-(A2K)-1350PCS
SYSTEMKOFFER


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La norme DIN 84 a été retirée et remplacée par la norme ISO 1207. Il existe des similarités (Ø nominal< M1.8 supprimé | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les dimensions des fentes ont été modifiées | Certaines longueurs nominales ont été supprimées | La résistance 8.8 a été supprimée).
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Nombre de pièces de l'assortiment | 1350 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 4381.000 g |
VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M3X10
VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M3X16
VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M3X20
VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M3X25
VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M4X10
VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M4X16
VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M4X20
VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M4X25
VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M5X10
VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M5X20
VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M5X30
VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M5X40
VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M6X16
VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M6X20
VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M6X25
VIS-TC-FTE-DIN84-4.8-(A2K)-M6X30