Coffret de vis à tête cylindrique ISO 4762 6 pans acier zingué 960 pièces dans ce rangement à compartiments 4.4.1
Coffret vis TC ISO 4762 acier zingué 960pcs Sysko
ASS. VIS TC ISO4762 8.8 ZI 960PCS
Art. N° 5964008400
EAN 4046777461589
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Assortiment de 960 pièces
- 100 vis six pans mâle M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 / M4 x 30 mm
- 100 vis six pans mâle M5 x 16 mm
- 80 vis six pans mâle M5 x 20 mm
- 50 vis six pans mâle M5 x 25 / M5 x 30 mm
- 50 vis six pans mâle M6 x 16 / M6 x 20 mm
- 40 vis six pans mâle M6 x 25 / M6 x 30 mm
- 30 vis six pans mâle M8 x 16 / M8 x 20 mm
- 20 vis six pans mâle M8 x 25 / M8 x 30 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Normes | ISO 4762 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Nombre de pièces de l'assortiment | 960 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 6350,000 g |
VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE3-(A2K)-M4X16
VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE3-(A2K)-M4X20
VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE3-(A2K)-M4X25
VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE3-(A2K)-M4X30
VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE4-(A2K)-M5X16
VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE4-(A2K)-M5X20
VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE4-(A2K)-M5X25
VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE4-(A2K)-M5X30
VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE5-(A2K)-M6X16
VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE5-(A2K)-M6X20
VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE5-(A2K)-M6X25
VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE5-(A2K)-M6X30
VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE6-(A2K)-M8X16
VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE6-(A2K)-M8X20
VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE6-(A2K)-M8X25
VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE6-(A2K)-M8X30