Coffret de vis à embase crantée acier zingué avec écrous Sysko 860 pièces dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.
Coffret de vis à embase crantée acier zingué Sysko
ASS-VIS-EMB-CRANTEE-ECROU-(A2K)-860PCS
Art. N° 5964027401
EAN 4056807208992
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Vis et écrous à embase crantée : M4, M5, M6 et M8
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Nombre de pièces de l'assortiment | 860 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 5200,000 g |
VIS-TH-EMB-CR-8.8-CLE7-(A2K)-M4X16
VIS-TH-EMB-CR-8.8-CLE7-(A2K)-M4X20
VIS-TH-EMB-CR-8.8-CLE8-(A2K)-M5X12
VIS-TH-EMB-CR-8.8-CLE8-(A2K)-M5X16
VIS-TH-EMB-CR-8.8-CLE8-(A2K)-M5X20
VIS-TH-EMB-CR-8.8-CLE10-(A2K)-M6X16
VIS-TH-EMB-CR-8.8-CLE10-(A2K)-M6X20
VIS-TH-EMB-CR-8.8-CLE10-(A2K)-M6X25
VIS-TH-EMB-CR-8.8-CLE13-(A2K)-M8X16
VIS-TH-EMB-CR-8.8-CLE13-(A2K)-M8X20
VIS-TH-EMB-CR-8.8-CLE13-(A2K)-M8X25
ECR-EMB-CRANT-SEL6923-8-CLÉ7-(A2K)-M4
ECR-EMB-CRANT-SEL6923-8-CLÉ8-(A2K)-M5
ECR-EMB-CRANT-SEL6923-8-CLÉ10-(A2K)-M6
ECR-EMB-CRANT-SEL6923-8-CLÉ13-(A2K)-M8