Coffret de vis à bois de montage en acier zingué ASSY® 4 CS 2 100 pièces
ASSY 4 CS acier zingué RW tête fraisée 2 102 pcs SOKO
ASS. VIS ASSY 4 CS ZI RW TF 2102PCS SOKO
Art. N° 5964019010
EAN 4062856705894
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW
- Puissance accrue grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Stabilité améliorée, travail à une main, positionnement précis grâce à une meilleure prise et à l'ajustement parfait de l'embout
- Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis
- Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
Raccord optimal pour la quincaillerie ou dans les produits en bois à forte densité
- Pour le raccord d'éléments avec des vis en acier à filetage total
- Ajustement parfait de la tête à 90° dans les éléments avec des fraises en métal
- Serrage sans fraisage de tête en raison de l'absence d'éléments de fraisage sous la tête
- La tête est insérée par pression
Pas de serrage excessif ou de dénudage et haut rendement
- Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs de filetage à pas large
- Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants
Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis
- Faible écart dû à l'effet de déplacement des éléments de fraisage en forme de dôme dans la pointe
- Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer
- Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être effectuées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm
- Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR
- Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée
Homologation ATE-11/0190
Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les assemblages métal-bois conçus pour les forces de traction
Le filetage total qui commence immédiatement sous la tête permet, par exemple, des assemblages quincaillerie-bois ou tôle-bois conçus pour les forces de traction avec une capacité de charge élevée. Une force d'extraction de vis supérieure est obtenue par la longueur de filetage maximale.
Pour les applications de classe d'utilisation 1 et de classe d'utilisation 2 (à partir de ∅ > 4 mm)
- Protection de surface de haute qualité, zinc, couche bleu passivé sans chrome(VI) d'une épaisseur de 5 µm
- Convient pour les applications de classe d'utilisation 1 (intérieur) et à partir de ∅ > 4 mm, de classe d'utilisation 2 (zone humide ou zone extérieure couverte) conformément aux normes EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi-statiques
- Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé
- Les vis à filetage total conviennent pour fixer la quincaillerie ou les matériaux fins. La longueur de vis à sélectionner doit être inférieure à l'épaisseur de la plaque de la surface de la vis
![]() | |
Type d’entrainement | RW |
Matière | Acier trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Nombre de pièces de l'assortiment | 2102 PCS |
Type d'application | Universel, Mobilier, Corps, Second œuvre |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW10-(A2K)-3X16/13
VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW10-(A2K)-3X20/17
VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW10-(A2K)-3X25/22
VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW10-(A2K)-3X30/25
VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW20-(A2K)-3,5X20/16
VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW20-(A2K)-3,5X25/21
VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW20-(A2K)-3,5X30/25
VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW20-(A2K)-3,5X35/30
VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW20-(A2K)-3,5X40/35
VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW20-(A2K)-4X30/24
VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW20-(A2K)-4X35/29
VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW20-(A2K)-4X40/34
VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW20-(A2K)-4X45/39
VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW20-(A2K)-4X50/44
VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW20-(A3K)-4,5X50/43
VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW20-(A3K)-4,5X60/50